ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431047WBC-4545-800-R10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥46,100
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431196WBC-4545-1200-R10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥50,100
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431345WBC-4560-800-R10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,200
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431501WBC-4560-1200-R10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,200
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431650WBC-4575-800-R10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,200
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431799WBC-4575-1200-R10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431948WBC-4590-800-R10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,400
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432097WBC-4590-1200-R100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432237WBC-6045-800-R10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,200
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432386WBC-6045-1200-R10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,200
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432526WBC-6060-800-R10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,900
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432675WBC-6060-1200-R100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥57,900
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432831WBC-6075-800-R10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥57,500
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432980WBC-6075-1200-R10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433129WBC-6090-800-R10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥62,800
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433278WBC-6090-1200-R10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,800
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433418WBC-7545-800-R10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,200
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433567WBC-7545-1200-R10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433707WBC-7560-800-R10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥57,500
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433856WBC-7560-1200-R10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434005WBC-7590-800-R10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434161WBC-7590-1200-R10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,800
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434301WBC-9045-800-R10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,400
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434450WBC-9045-1200-R100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434590WBC-9060-800-R10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥62,800
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434739WBC-9060-1200-R10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,800
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434879WBC-9075-800-R10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435028WBC-9075-1200-R10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,800
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435168WBC-9090-800-R10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥74,600
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435317WBC-9090-1200-R10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥78,600
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435457WBC-12045-800-R10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥63,600
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435606WBC-12045-1200-R10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,600
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435746WBC-12060-800-R10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,800
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435895WBC-12060-1200-R10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,800
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436035WBC-12075-800-R10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥79,400
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436191WBC-12075-1200-R10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,400
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436331WBC-12090-800-R10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥86,300
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436480WBC-12090-1200-R10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥90,300
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436620WBC-15045-800-R100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,700
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436769WBC-15045-1200-R10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥74,700
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436909WBC-15060-800-R10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,600
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437058WBC-15060-1200-R10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,600
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437198WBC-15075-800-R10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,800
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437347WBC-15075-1200-R10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,800
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437487WBC-15090-800-R10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,100
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437636WBC-15090-1200-R10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥102,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437776WBC-18045-800-R10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,400
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437925WBC-18045-1200-R10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438065WBC-18060-800-R10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥90,100
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438221WBC-18060-1200-R10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,100
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする