曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431081WBC-4545-800-RE10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥44,900
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431230WBC-4545-1200-RE10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,900
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431379WBC-4560-800-RE10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431528WBC-4560-1200-RE10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431677WBC-4575-800-RE10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431826WBC-4575-1200-RE10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431975WBC-4590-800-RE10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432131WBC-4590-1200-RE100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432271WBC-6045-800-RE10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432420WBC-6045-1200-RE10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432560WBC-6060-800-RE10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,700
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432709WBC-6060-1200-RE100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,700
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432858WBC-6075-800-RE10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,300
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433007WBC-6075-1200-RE10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433156WBC-6090-800-RE10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥61,600
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433305WBC-6090-1200-RE10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥65,600
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433445WBC-7545-800-RE10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433601WBC-7545-1200-RE10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433741WBC-7560-800-RE10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,300
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433890WBC-7560-1200-RE10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,300
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434039WBC-7590-800-RE10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,600
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434188WBC-7590-1200-RE10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,600
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434328WBC-9045-800-RE10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434477WBC-9045-1200-RE100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434617WBC-9060-800-RE10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥61,600
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434766WBC-9060-1200-RE10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥65,600
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434906WBC-9075-800-RE10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,600
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435055WBC-9075-1200-RE10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,600
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435195WBC-9090-800-RE10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,400
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435351WBC-9090-1200-RE10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,400
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435491WBC-12045-800-RE10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435640WBC-12045-1200-RE10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,400
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435780WBC-12060-800-RE10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,600
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435929WBC-12060-1200-RE10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥74,600
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436069WBC-12075-800-RE10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥78,200
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436218WBC-12075-1200-RE10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥82,200
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436358WBC-12090-800-RE10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,100
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436507WBC-12090-1200-RE10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436647WBC-15045-800-RE100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436796WBC-15045-1200-RE10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,500
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436936WBC-15060-800-RE10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,400
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437085WBC-15060-1200-RE10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥84,400
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437225WBC-15075-800-RE10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,600
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437381WBC-15075-1200-RE10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,600
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437521WBC-15090-800-RE10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥96,900
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437670WBC-15090-1200-RE10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,900
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437810WBC-18045-800-RE10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥76,200
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437959WBC-18045-1200-RE10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,200
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438099WBC-18060-800-RE10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,900
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438248WBC-18060-1200-RE10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,900
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする