ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431090WBC-4545-800-NE10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥65,300
¥64,980
¥71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431239WBC-4545-1200-NE10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥69,300
¥68,980
¥75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431388WBC-4560-800-NE10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,400
¥67,980
¥74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431537WBC-4560-1200-NE10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,400
¥71,980
¥79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431686WBC-4575-800-NE10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,400
¥70,980
¥78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431835WBC-4575-1200-NE10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,400
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431991WBC-4590-800-NE10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432140WBC-4590-1200-NE100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432280WBC-6045-800-NE10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,400
¥67,980
¥74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432429WBC-6045-1200-NE10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,400
¥71,980
¥79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432569WBC-6060-800-NE10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,100
¥72,980
¥80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432718WBC-6060-1200-NE100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,100
¥76,980
¥84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432867WBC-6075-800-NE10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥76,700
¥75,980
¥83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433016WBC-6075-1200-NE10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433165WBC-6090-800-NE10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥82,000
¥81,980
¥90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433321WBC-6090-1200-NE10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥86,000
¥85,980
¥94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433461WBC-7545-800-NE10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,400
¥70,980
¥78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433610WBC-7545-1200-NE10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,400
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433750WBC-7560-800-NE10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥76,700
¥75,980
¥83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433899WBC-7560-1200-NE10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434048WBC-7590-800-NE10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434197WBC-7590-1200-NE10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434337WBC-9045-800-NE10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434486WBC-9045-1200-NE100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434626WBC-9060-800-NE10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥82,000
¥81,980
¥90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434775WBC-9060-1200-NE10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥86,000
¥85,980
¥94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434915WBC-9075-800-NE10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435071WBC-9075-1200-NE10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435211WBC-9090-800-NE10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,800
¥92,980
¥102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435360WBC-9090-1200-NE10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥97,800
¥96,980
¥106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435500WBC-12045-800-NE10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥82,800
¥81,980
¥90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435649WBC-12045-1200-NE10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥86,800
¥85,980
¥94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435789WBC-12060-800-NE10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥91,000
¥90,980
¥100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435938WBC-12060-1200-NE10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436078WBC-12075-800-NE10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,600
¥97,980
¥107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436227WBC-12075-1200-NE10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥102,600
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436367WBC-12090-800-NE10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥105,500
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436516WBC-12090-1200-NE10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥109,500
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436656WBC-15045-800-NE100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,900
¥88,980
¥97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436805WBC-15045-1200-NE10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,900
¥92,980
¥102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436945WBC-15060-800-NE10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437101WBC-15060-1200-NE10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437241WBC-15075-800-NE10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437390WBC-15075-1200-NE10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437530WBC-15090-800-NE10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥117,300
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437679WBC-15090-1200-NE10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437819WBC-18045-800-NE10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437968WBC-18045-1200-NE10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,600
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438108WBC-18060-800-NE10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥109,300
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438257WBC-18060-1200-NE10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,300
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする