曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431099WBC-4545-800-UT10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,100
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431248WBC-4545-1200-UT10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,100
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431397WBC-4560-800-UT10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥51,200
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431546WBC-4560-1200-UT10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431695WBC-4575-800-UT10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥54,200
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431851WBC-4575-1200-UT10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,200
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432000WBC-4590-800-UT10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432149WBC-4590-1200-UT100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432289WBC-6045-800-UT10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥51,200
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432438WBC-6045-1200-UT10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,200
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432578WBC-6060-800-UT10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥55,900
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432727WBC-6060-1200-UT100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,900
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432876WBC-6075-800-UT10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433025WBC-6075-1200-UT10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433181WBC-6090-800-UT10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433330WBC-6090-1200-UT10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433470WBC-7545-800-UT10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥54,200
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433619WBC-7545-1200-UT10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,200
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433759WBC-7560-800-UT10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433908WBC-7560-1200-UT10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434057WBC-7590-800-UT10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434206WBC-7590-1200-UT10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434346WBC-9045-800-UT10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434495WBC-9045-1200-UT100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434635WBC-9060-800-UT10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434791WBC-9060-1200-UT10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434931WBC-9075-800-UT10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435080WBC-9075-1200-UT10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435220WBC-9090-800-UT10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥76,600
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435369WBC-9090-1200-UT10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,600
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435509WBC-12045-800-UT10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥65,600
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435658WBC-12045-1200-UT10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥69,600
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435798WBC-12060-800-UT10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,800
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435947WBC-12060-1200-UT10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,800
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436087WBC-12075-800-UT10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436236WBC-12075-1200-UT10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,400
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436376WBC-12090-800-UT10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,300
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436525WBC-12090-1200-UT10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,300
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436665WBC-15045-800-UT100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436821WBC-15045-1200-UT10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥76,700
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436961WBC-15060-800-UT10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437110WBC-15060-1200-UT10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥87,600
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437250WBC-15075-800-UT10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥91,800
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437399WBC-15075-1200-UT10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥95,800
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437539WBC-15090-800-UT10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437688WBC-15090-1200-UT10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437828WBC-18045-800-UT10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥79,400
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437977WBC-18045-1200-UT10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,400
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438117WBC-18060-800-UT10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,100
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438266WBC-18060-1200-UT10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥96,100
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする