ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431108WBC-4545-800-SR7512800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥56,900
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431257WBC-4545-1200-SR7513.71200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,900
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431406WBC-4560-800-SR7513.6800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431555WBC-4560-1200-SR7515.31200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431711WBC-4575-800-SR7515.1800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431860WBC-4575-1200-SR7516.81200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432009WBC-4590-800-SR7517.5800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432158WBC-4590-1200-SR7519.21200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,200
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432298WBC-6045-800-SR7513.6800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,000
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432447WBC-6045-1200-SR7515.31200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432587WBC-6060-800-SR7515.5800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,700
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432736WBC-6060-1200-SR7517.21200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,700
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432885WBC-6075-800-SR7517.3800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,300
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433041WBC-6075-1200-SR75191200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433190WBC-6090-800-SR7520.3800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,600
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433339WBC-6090-1200-SR75221200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,600
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433479WBC-7545-800-SR7515.1800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433628WBC-7545-1200-SR7516.81200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,000
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433768WBC-7560-800-SR7517.3800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥68,300
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433917WBC-7560-1200-SR75191200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥72,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434066WBC-7590-800-SR7524.4800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434215WBC-7590-1200-SR7526.11200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434355WBC-9045-800-SR7517.5800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,200
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434511WBC-9045-1200-SR7519.21200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥71,200
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434651WBC-9060-800-SR7520.3800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,600
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434800WBC-9060-1200-SR75221200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,600
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434940WBC-9075-800-SR7524.4800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435089WBC-9075-1200-SR7526.11200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435229WBC-9090-800-SR7527.4800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,400
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435378WBC-9090-1200-SR7529.11200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,400
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435518WBC-12045-800-SR7521.38004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥74,400
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435667WBC-12045-1200-SR752312004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435807WBC-12060-800-SR7525.18006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥82,600
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435956WBC-12060-1200-SR7526.812006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436096WBC-12075-800-SR7530.68007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥90,200
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436245WBC-12075-1200-SR7532.312007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,200
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436385WBC-12090-800-SR7534.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥97,100
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436541WBC-12090-1200-SR7536.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥101,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436681WBC-15045-800-SR7525.28004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436830WBC-15045-1200-SR7526.912004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,500
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436970WBC-15060-800-SR7531.68006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,400
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437119WBC-15060-1200-SR7533.312006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥96,400
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437259WBC-15075-800-SR7536.78007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,600
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437408WBC-15075-1200-SR7538.412007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,600
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437548WBC-15090-800-SR7541.98009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥108,900
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437697WBC-15090-1200-SR7543.612009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥112,900
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437837WBC-18045-800-SR75298004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,200
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437986WBC-18045-1200-SR7530.712004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,200
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438126WBC-18060-800-SR7536.78006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,900
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438275WBC-18060-1200-SR7538.412006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,900
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする