ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431135WBC-4545-800-SR10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,700
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431291WBC-4545-1200-SR10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431440WBC-4560-800-SR10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431589WBC-4560-1200-SR10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥84,800
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431738WBC-4575-800-SR10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,800
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431887WBC-4575-1200-SR10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432036WBC-4590-800-SR10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432185WBC-4590-1200-SR100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432325WBC-6045-800-SR10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432481WBC-6045-1200-SR10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥84,800
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432621WBC-6060-800-SR10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,500
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432770WBC-6060-1200-SR100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,500
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432919WBC-6075-800-SR10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433068WBC-6075-1200-SR10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,100
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433217WBC-6090-800-SR10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433366WBC-6090-1200-SR10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,400
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433506WBC-7545-800-SR10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,800
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433655WBC-7545-1200-SR10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433795WBC-7560-800-SR10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433951WBC-7560-1200-SR10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,100
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434100WBC-7590-800-SR10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434249WBC-7590-1200-SR10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434389WBC-9045-800-SR10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434538WBC-9045-1200-SR100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434678WBC-9060-800-SR10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434827WBC-9060-1200-SR10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,400
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434967WBC-9075-800-SR10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435116WBC-9075-1200-SR10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435256WBC-9090-800-SR10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥106,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435405WBC-9090-1200-SR10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥110,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435545WBC-12045-800-SR10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥95,200
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435701WBC-12045-1200-SR10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥99,200
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435841WBC-12060-800-SR10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥103,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435990WBC-12060-1200-SR10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥107,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436130WBC-12075-800-SR10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436279WBC-12075-1200-SR10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436419WBC-12090-800-SR10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥117,900
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436568WBC-12090-1200-SR10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,900
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436708WBC-15045-800-SR100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥102,300
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436857WBC-15045-1200-SR10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥106,300
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436997WBC-15060-800-SR10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437146WBC-15060-1200-SR10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥117,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437286WBC-15075-800-SR10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437435WBC-15075-1200-SR10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437575WBC-15090-800-SR10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥129,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437731WBC-15090-1200-SR10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥133,700
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437871WBC-18045-800-SR10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438020WBC-18045-1200-SR10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438160WBC-18060-800-SR10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438309WBC-18060-1200-SR10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥125,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする