ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431151WBC-4545-800-SU10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥87,300
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431300WBC-4545-1200-SU10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥91,300
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431449WBC-4560-800-SU10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥90,400
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431598WBC-4560-1200-SU10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431747WBC-4575-800-SU10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,400
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431896WBC-4575-1200-SU10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥97,400
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432045WBC-4590-800-SU10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥97,600
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432201WBC-4590-1200-SU100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥101,600
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432341WBC-6045-800-SU10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥90,400
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432490WBC-6045-1200-SU10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432630WBC-6060-800-SU10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥95,100
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432779WBC-6060-1200-SU100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥99,100
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432928WBC-6075-800-SU10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,700
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433077WBC-6075-1200-SU10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433226WBC-6090-800-SU10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433375WBC-6090-1200-SU10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433515WBC-7545-800-SU10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,400
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433671WBC-7545-1200-SU10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥97,400
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433811WBC-7560-800-SU10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,700
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433960WBC-7560-1200-SU10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥102,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434109WBC-7590-800-SU10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434258WBC-7590-1200-SU10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434398WBC-9045-800-SU10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥97,600
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434547WBC-9045-1200-SU100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥101,600
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434687WBC-9060-800-SU10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434836WBC-9060-1200-SU10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434976WBC-9075-800-SU10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435125WBC-9075-1200-SU10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435265WBC-9090-800-SU10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥115,800
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435421WBC-9090-1200-SU10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥119,800
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435561WBC-12045-800-SU10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435710WBC-12045-1200-SU10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥108,800
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435850WBC-12060-800-SU10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435999WBC-12060-1200-SU10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥117,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436139WBC-12075-800-SU10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥120,600
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436288WBC-12075-1200-SU10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥124,600
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436428WBC-12090-800-SU10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥127,500
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436577WBC-12090-1200-SU10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥131,500
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436717WBC-15045-800-SU100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥111,900
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436866WBC-15045-1200-SU10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥115,900
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437006WBC-15060-800-SU10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥122,800
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437155WBC-15060-1200-SU10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437295WBC-15075-800-SU10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥131,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437451WBC-15075-1200-SU10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥135,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437591WBC-15090-800-SU10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥139,300
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437740WBC-15090-1200-SU10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥143,300
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437880WBC-18045-800-SU10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥118,600
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438029WBC-18045-1200-SU10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥122,600
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438169WBC-18060-800-SU10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥131,300
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438318WBC-18060-1200-SU10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥135,300
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする