ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全728種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
728種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431160WBC-4545-800-SN10013.8800450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,700
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431309WBC-4545-1200-SN10015.51200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431458WBC-4560-800-SN10015.4800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431607WBC-4560-1200-SN10017.11200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥84,800
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431756WBC-4575-800-SN10016.9800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,800
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431905WBC-4575-1200-SN10018.61200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432061WBC-4590-800-SN10019.3800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432210WBC-4590-1200-SN100211200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432350WBC-6045-800-SN10015.4800450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥80,800
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432499WBC-6045-1200-SN10017.11200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥84,800
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432639WBC-6060-800-SN10017.3800600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,500
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432788WBC-6060-1200-SN100191200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,500
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432937WBC-6075-800-SN10019.1800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433086WBC-6075-1200-SN10020.81200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,100
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433235WBC-6090-800-SN10022.1800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433391WBC-6090-1200-SN10023.81200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,400
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433531WBC-7545-800-SN10016.9800450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥83,800
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433680WBC-7545-1200-SN10018.61200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433820WBC-7560-800-SN10019.1800600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433969WBC-7560-1200-SN10020.81200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,100
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434118WBC-7590-800-SN10026.2800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434267WBC-7590-1200-SN10027.91200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434407WBC-9045-800-SN10019.3800450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434556WBC-9045-1200-SN100211200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434696WBC-9060-800-SN10022.1800600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434845WBC-9060-1200-SN10023.81200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥98,400
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434985WBC-9075-800-SN10026.2800750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435141WBC-9075-1200-SN10027.91200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435281WBC-9090-800-SN10029.2800900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥106,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435430WBC-9090-1200-SN10030.91200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥110,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435570WBC-12045-800-SN10023.18004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥95,200
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435719WBC-12045-1200-SN10024.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥99,200
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435859WBC-12060-800-SN10026.98006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥103,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436008WBC-12060-1200-SN10028.612006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥107,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436148WBC-12075-800-SN10032.48007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436297WBC-12075-1200-SN10034.112007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436437WBC-12090-800-SN10036.58009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥117,900
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436586WBC-12090-1200-SN10038.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,900
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436726WBC-15045-800-SN100278004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥102,300
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436875WBC-15045-1200-SN10028.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥106,300
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437015WBC-15060-800-SN10033.48006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437171WBC-15060-1200-SN10035.112006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥117,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437311WBC-15075-800-SN10038.58007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437460WBC-15075-1200-SN10040.212007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥125,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437600WBC-15090-800-SN10043.78009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥129,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437749WBC-15090-1200-SN10045.412009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥133,700
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437889WBC-18045-800-SN10030.88004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438038WBC-18045-1200-SN10032.512004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438178WBC-18060-800-SN10038.58006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥121,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438327WBC-18060-1200-SN10040.212006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥125,700
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする