曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全632種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
632種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81431178WBC-4545-1200-U7513.71200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥41,700
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431327WBC-4560-800-U7513.6800600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥40,800
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431476WBC-4560-1200-U7515.31200600450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431625WBC-4575-800-U7515.1800750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥43,800
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431781WBC-4575-1200-U7516.81200750450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81431930WBC-4590-800-U7517.5800900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥48,000
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432079WBC-4590-1200-U7519.21200900450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432368WBC-6045-1200-U7515.31200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432657WBC-6060-1200-U7517.21200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432806WBC-6075-800-U7517.3800750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81432955WBC-6075-1200-U75191200750600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,100
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433111WBC-6090-800-U7520.3800900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥54,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433260WBC-6090-1200-U75221200900600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433549WBC-7545-1200-U7516.81200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433838WBC-7560-1200-U75191200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,100
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81433987WBC-7590-800-U7524.4800900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434136WBC-7590-1200-U7526.11200900750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434425WBC-9045-1200-U7519.21200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81434721WBC-9060-1200-U75221200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435010WBC-9075-1200-U7526.11200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435299WBC-9090-1200-U7529.11200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435588WBC-12045-1200-U752312004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81435877WBC-12060-1200-U7526.812006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,400
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436166WBC-12075-1200-U7532.312007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436455WBC-12090-1200-U7536.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,900
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81436751WBC-15045-1200-U7526.912004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437040WBC-15060-1200-U7533.312006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,200
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437329WBC-15075-1200-U7538.412007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,400
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437618WBC-15090-1200-U7543.612009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,700
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81437907WBC-18045-1200-U7530.712004501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438196WBC-18060-1200-U7538.412006001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,700
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438485WBC-18075-1200-U7544.612007501800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥95,200
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81438781WBC-18090-1200-U7550.812009001800天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81439070WSC-4545-1200-U75141200450450天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥41,700
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81439359WSC-6045-1200-U7515.81200450600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥44,800
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81439648WSC-6060-1200-U7517.71200600600天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥49,500
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81439937WSC-7545-1200-U7517.31200450750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥47,800
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81440226WSC-7560-1200-U7519.51200600750天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥53,100
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81440515WSC-9045-1200-U7519.51200450900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81440811WSC-9060-1200-U7522.21200600900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81441100WSC-9075-1200-U7526.21200750900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81441389WSC-9090-1200-U7529.11200900900天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81441678WSC-12045-1200-U7523.812004501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥59,200
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81441967WSC-12060-1200-U7527.312006001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥67,400
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81442256WSC-12075-1200-U7532.412007501200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81442545WSC-12090-1200-U7536.212009001200天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥81,900
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81442841WSC-15045-1200-U7527.712004501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81443130WSC-15060-1200-U7533.612006001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥77,200
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81443419WSC-15075-1200-U7538.312007501500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥85,400
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81443708WSC-15090-1200-U7542.912009001500天板:150・棚:100・総耐荷重:200
¥93,700
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする