曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445011WHC-4545-800-R7511.5800450450天板:150・総耐荷重:150
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445151WHC-4545-1200-R7513.21200450450天板:150・総耐荷重:150
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445300WHC-6045-800-R7512.8800450600天板:150・総耐荷重:150
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445440WHC-6045-1200-R7514.51200450600天板:150・総耐荷重:150
¥43,200
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445589WHC-6060-800-R7514.2800600600天板:150・総耐荷重:150
¥42,600
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445729WHC-6060-1200-R7515.91200600600天板:150・総耐荷重:150
¥46,600
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445878WHC-7545-800-R7514.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥41,600
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446018WHC-7545-1200-R7515.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥45,600
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446167WHC-7560-800-R7515.7800600750天板:150・総耐荷重:150
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446307WHC-7560-1200-R7517.41200600750天板:150・総耐荷重:150
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446456WHC-9045-800-R7515.7800450900天板:150・総耐荷重:150
¥44,700
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446596WHC-9045-1200-R7517.41200450900天板:150・総耐荷重:150
¥48,700
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446745WHC-9060-800-R7518.4800600900天板:150・総耐荷重:150
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446876WHC-9060-1200-R7520.11200600900天板:150・総耐荷重:150
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447025WHC-9075-800-R7522.1800750900天板:150・総耐荷重:150
¥55,100
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447156WHC-9075-1200-R7523.81200750900天板:150・総耐荷重:150
¥59,100
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447305WHC-9090-800-R7525.1800900900天板:150・総耐荷重:150
¥59,900
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447445WHC-9090-1200-R7526.81200900900天板:150・総耐荷重:150
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447601WHC-12045-800-R7518.78004501200天板:150・総耐荷重:150
¥50,100
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447741WHC-12045-1200-R7520.412004501200天板:150・総耐荷重:150
¥54,100
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447890WHC-12060-800-R7521.88006001200天板:150・総耐荷重:150
¥56,400
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448021WHC-12060-1200-R7523.512006001200天板:150・総耐荷重:150
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448170WHC-12075-800-R7526.48007501200天板:150・総耐荷重:150
¥62,900
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448301WHC-12075-1200-R7528.112007501200天板:150・総耐荷重:150
¥66,900
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448450WHC-12090-800-R7529.98009001200天板:150・総耐荷重:150
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448581WHC-12090-1200-R7531.612009001200天板:150・総耐荷重:150
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448730WHC-15045-800-R7521.68004501500天板:150・総耐荷重:150
¥55,600
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448870WHC-15045-1200-R7523.312004501500天板:150・総耐荷重:150
¥59,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449019WHC-15060-800-R7526.98006001500天板:150・総耐荷重:150
¥63,800
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449159WHC-15060-1200-R7528.612006001500天板:150・総耐荷重:150
¥67,800
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449308WHC-15075-800-R7530.78007501500天板:150・総耐荷重:150
¥70,300
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449439WHC-15075-1200-R7532.412007501500天板:150・総耐荷重:150
¥74,300
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449588WHC-15090-800-R7534.88009001500天板:150・総耐荷重:150
¥76,400
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449719WHC-15090-1200-R7536.512009001500天板:150・総耐荷重:150
¥80,400
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449868WHC-18045-800-R7524.68004501800天板:150・総耐荷重:150
¥60,400
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450008WHC-18045-1200-R7526.312004501800天板:150・総耐荷重:150
¥64,400
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450157WHC-18060-800-R7530.68006001800天板:150・総耐荷重:150
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450297WHC-18060-1200-R7532.312006001800天板:150・総耐荷重:150
¥73,800
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450446WHC-18075-800-R75358007501800天板:150・総耐荷重:150
¥77,300
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450577WHC-18075-1200-R7536.712007501800天板:150・総耐荷重:150
¥81,300
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450726WHC-18090-800-R7539.78009001800天板:150・総耐荷重:150
¥83,900
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450857WHC-18090-1200-R7541.412009001800天板:150・総耐荷重:150
¥87,900
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451006WTC-4545-800-R7511.1800450450天板:150・総耐荷重:150
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451146WTC-4545-1200-R7512.81200450450天板:150・総耐荷重:150
¥41,000
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451295WTC-6045-800-R7512.2800450600天板:150・総耐荷重:150
¥39,200
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451435WTC-6045-1200-R7513.91200450600天板:150・総耐荷重:150
¥43,200
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451591WTC-6060-800-R7513.6800600600天板:150・総耐荷重:150
¥42,600
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451731WTC-6060-1200-R7515.31200600600天板:150・総耐荷重:150
¥46,600
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451880WTC-7545-800-R7513.3800450750天板:150・総耐荷重:150
¥41,600
¥40,980
¥45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452020WTC-7545-1200-R75151200450750天板:150・総耐荷重:150
¥45,600
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする