曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445038WHC-4545-U10013.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445187WHC-4545-1200-U100151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445327WHC-6045-U10014.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥47,600
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445476WHC-6045-1200-U10016.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥51,600
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445616WHC-6060-U10016800600600天板:150・総耐荷重:150
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445765WHC-6060-1200-U10017.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445905WHC-7545-U10015.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446061WHC-7545-1200-U10017.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446201WHC-7560-U10017.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446350WHC-7560-1200-U10019.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥57,800
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446490WHC-9045-U10017.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥53,100
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446639WHC-9045-1200-U10019.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥57,100
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446779WHC-9060-U10020.2800600900天板:150・総耐荷重:150
¥58,200
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446919WHC-9060-1200-U10021.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥62,200
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447059WHC-9075-U10023.9800750900天板:150・総耐荷重:150
¥63,500
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447199WHC-9075-1200-U10025.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447339WHC-9090-U10026.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥68,300
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447488WHC-9090-1200-U10028.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥72,300
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447628WHC-12045-U10020.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥58,500
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447777WHC-12045-1200-U10022.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447917WHC-12060-U10023.68006001200天板:150・総耐荷重:150
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448057WHC-12060-1200-U10025.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448197WHC-12075-U10028.28007501200天板:150・総耐荷重:150
¥71,300
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448337WHC-12075-1200-U10029.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥75,300
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448477WHC-12090-U10031.78009001200天板:150・総耐荷重:150
¥76,400
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448617WHC-12090-1200-U10033.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥80,400
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448757WHC-15045-U10023.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥64,000
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448906WHC-15045-1200-U10025.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449046WHC-15060-U10028.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥72,200
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449195WHC-15060-1200-U10030.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥76,200
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449335WHC-15075-U10032.58007501500天板:150・総耐荷重:150
¥78,700
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449475WHC-15075-1200-U10034.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥82,700
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449615WHC-15090-U10036.68009001500天板:150・総耐荷重:150
¥84,800
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449755WHC-15090-1200-U10038.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥88,800
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449895WHC-18045-U10026.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥68,800
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450051WHC-18045-1200-U10028.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥72,800
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450191WHC-18060-U10032.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥78,200
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450340WHC-18060-1200-U10034.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥82,200
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450480WHC-18075-U10036.88007501800天板:150・総耐荷重:150
¥85,700
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450620WHC-18075-1200-U10038.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥89,700
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450760WHC-18090-U10041.58009001800天板:150・総耐荷重:150
¥92,300
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450900WHC-18090-1200-U10043.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥96,300
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451040WTC-4545-U10012.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥45,400
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451189WTC-4545-1200-U10014.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥49,400
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451329WTC-6045-U10014800450600天板:150・総耐荷重:150
¥47,600
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451478WTC-6045-1200-U10015.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥51,600
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451618WTC-6060-U10015.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥51,000
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451767WTC-6060-1200-U10017.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451907WTC-7545-U10015.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥50,000
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452056WTC-7545-1200-U10016.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする