ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全799種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
799種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445056WHC-4545-800-RE10013.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445205WHC-4545-1200-RE100151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥48,200
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445345WHC-6045-800-RE10014.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥46,400
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445501WHC-6045-1200-RE10016.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥50,400
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445641WHC-6060-800-RE10016800600600天板:150・総耐荷重:150
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445790WHC-6060-1200-RE10017.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445930WHC-7545-800-RE10015.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥48,800
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446079WHC-7545-1200-RE10017.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥52,800
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446219WHC-7560-800-RE10017.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥52,600
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446368WHC-7560-1200-RE10019.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥56,600
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446508WHC-9045-800-RE10017.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥51,900
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446657WHC-9045-1200-RE10019.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥55,900
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446937WHC-9060-1200-RE10021.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447217WHC-9075-1200-RE10025.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447357WHC-9090-800-RE10026.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥67,100
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447506WHC-9090-1200-RE10028.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥71,100
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447646WHC-12045-800-RE10020.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447795WHC-12045-1200-RE10022.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥61,300
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448075WHC-12060-1200-RE10025.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥67,600
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448355WHC-12075-1200-RE10029.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥74,100
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448635WHC-12090-1200-RE10033.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥79,200
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448775WHC-15045-800-RE10023.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥62,800
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448931WHC-15045-1200-RE10025.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥66,800
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449071WHC-15060-800-RE10028.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥71,000
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449220WHC-15060-1200-RE10030.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449500WHC-15075-1200-RE10034.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449780WHC-15090-1200-RE10038.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥87,600
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449920WHC-18045-800-RE10026.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥67,600
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450069WHC-18045-1200-RE10028.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥71,600
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450209WHC-18060-800-RE10032.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450358WHC-18060-1200-RE10034.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450638WHC-18075-1200-RE10038.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥88,500
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450918WHC-18090-1200-RE10043.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥95,100
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451058WTC-4545-800-RE10012.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥44,200
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451207WTC-4545-1200-RE10014.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥48,200
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451347WTC-6045-800-RE10014800450600天板:150・総耐荷重:150
¥46,400
¥45,980
¥50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451496WTC-6045-1200-RE10015.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥50,400
¥49,980
¥54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451636WTC-6060-800-RE10015.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥49,800
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451785WTC-6060-1200-RE10017.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥53,800
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451925WTC-7545-800-RE10015.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥48,800
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452081WTC-7545-1200-RE10016.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥52,800
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452221WTC-7560-800-RE10016.7800600750天板:150・総耐荷重:150
¥52,600
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452370WTC-7560-1200-RE10018.41200600750天板:150・総耐荷重:150
¥56,600
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452510WTC-9045-800-RE10016.9800450900天板:150・総耐荷重:150
¥51,900
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452659WTC-9045-1200-RE10018.61200450900天板:150・総耐荷重:150
¥55,900
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452799WTC-9060-800-RE10019.1800600900天板:150・総耐荷重:150
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452948WTC-9060-1200-RE10020.81200600900天板:150・総耐荷重:150
¥61,000
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81453088WTC-9075-800-RE10022.7800750900天板:150・総耐荷重:150
¥62,300
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81453237WTC-9075-1200-RE10024.41200750900天板:150・総耐荷重:150
¥66,300
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81453377WTC-9090-800-RE10024.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥67,100
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする