ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445065WHC-4545-800-NE10013.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445221WHC-4545-1200-NE100151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥68,600
¥67,980
¥74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445361WHC-6045-800-NE10014.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥66,800
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445510WHC-6045-1200-NE10016.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445650WHC-6060-800-NE10016800600600天板:150・総耐荷重:150
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445799WHC-6060-1200-NE10017.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥74,200
¥73,980
¥81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445939WHC-7545-800-NE10015.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446088WHC-7545-1200-NE10017.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥73,200
¥72,980
¥80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446228WHC-7560-800-NE10017.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446377WHC-7560-1200-NE10019.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446517WHC-9045-800-NE10017.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥72,300
¥71,980
¥79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446666WHC-9045-1200-NE10019.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446797WHC-9060-800-NE10020.2800600900天板:150・総耐荷重:150
¥77,400
¥76,980
¥84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446946WHC-9060-1200-NE10021.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447077WHC-9075-800-NE10023.9800750900天板:150・総耐荷重:150
¥82,700
¥81,980
¥90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447226WHC-9075-1200-NE10025.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥86,700
¥85,980
¥94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447366WHC-9090-800-NE10026.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447515WHC-9090-1200-NE10028.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥91,500
¥90,980
¥100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447655WHC-12045-800-NE10020.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥77,700
¥76,980
¥84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447811WHC-12045-1200-NE10022.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447935WHC-12060-800-NE10023.68006001200天板:150・総耐荷重:150
¥84,000
¥83,980
¥92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448091WHC-12060-1200-NE10025.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448215WHC-12075-800-NE10028.28007501200天板:150・総耐荷重:150
¥90,500
¥89,980
¥98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448371WHC-12075-1200-NE10029.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥94,500
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448495WHC-12090-800-NE10031.78009001200天板:150・総耐荷重:150
¥95,600
¥94,980
¥104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448651WHC-12090-1200-NE10033.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥99,600
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448791WHC-15045-800-NE10023.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥83,200
¥82,980
¥91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448940WHC-15045-1200-NE10025.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥87,200
¥86,980
¥95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449080WHC-15060-800-NE10028.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥91,400
¥90,980
¥100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449229WHC-15060-1200-NE10030.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥95,400
¥94,980
¥104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449360WHC-15075-800-NE10032.58007501500天板:150・総耐荷重:150
¥97,900
¥96,980
¥106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449509WHC-15075-1200-NE10034.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥101,900
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449640WHC-15090-800-NE10036.68009001500天板:150・総耐荷重:150
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449789WHC-15090-1200-NE10038.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449929WHC-18045-800-NE10026.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥88,000
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450078WHC-18045-1200-NE10028.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥92,000
¥91,980
¥101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450218WHC-18060-800-NE10032.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥97,400
¥96,980
¥106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450367WHC-18060-1200-NE10034.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥101,400
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450498WHC-18075-800-NE10036.88007501800天板:150・総耐荷重:150
¥104,900
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450647WHC-18075-1200-NE10038.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥108,900
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450778WHC-18090-800-NE10041.58009001800天板:150・総耐荷重:150
¥111,500
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450927WHC-18090-1200-NE10043.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥115,500
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451067WTC-4545-800-NE10012.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451216WTC-4545-1200-NE10014.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥68,600
¥67,980
¥74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451356WTC-6045-800-NE10014800450600天板:150・総耐荷重:150
¥66,800
¥65,980
¥72,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451505WTC-6045-1200-NE10015.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451645WTC-6060-800-NE10015.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451801WTC-6060-1200-NE10017.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥74,200
¥73,980
¥81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451941WTC-7545-800-NE10015.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥69,200
¥68,980
¥75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452090WTC-7545-1200-NE10016.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥73,200
¥72,980
¥80,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする