ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445081WHC-4545-800-UT10013.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445230WHC-4545-1200-UT100151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥51,400
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445370WHC-6045-800-UT10014.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥49,600
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445519WHC-6045-1200-UT10016.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥53,600
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445659WHC-6060-800-UT10016800600600天板:150・総耐荷重:150
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445808WHC-6060-1200-UT10017.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445948WHC-7545-800-UT10015.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446097WHC-7545-1200-UT10017.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446237WHC-7560-800-UT10017.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥55,800
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446386WHC-7560-1200-UT10019.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥59,800
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446526WHC-9045-800-UT10017.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥55,100
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446675WHC-9045-1200-UT10019.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥59,100
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446806WHC-9060-800-UT10020.2800600900天板:150・総耐荷重:150
¥60,200
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446955WHC-9060-1200-UT10021.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥64,200
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447086WHC-9075-800-UT10023.9800750900天板:150・総耐荷重:150
¥65,500
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447235WHC-9075-1200-UT10025.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447375WHC-9090-800-UT10026.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥70,300
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447531WHC-9090-1200-UT10028.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥74,300
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447671WHC-12045-800-UT10020.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447820WHC-12045-1200-UT10022.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥64,500
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447951WHC-12060-800-UT10023.68006001200天板:150・総耐荷重:150
¥66,800
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448100WHC-12060-1200-UT10025.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448231WHC-12075-800-UT10028.28007501200天板:150・総耐荷重:150
¥73,300
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448380WHC-12075-1200-UT10029.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥77,300
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448511WHC-12090-800-UT10031.78009001200天板:150・総耐荷重:150
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448660WHC-12090-1200-UT10033.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥82,400
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448800WHC-15045-800-UT10023.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448949WHC-15045-1200-UT10025.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥70,000
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449089WHC-15060-800-UT10028.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥74,200
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449238WHC-15060-1200-UT10030.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥78,200
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449369WHC-15075-800-UT10032.58007501500天板:150・総耐荷重:150
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449518WHC-15075-1200-UT10034.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥84,700
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449649WHC-15090-800-UT10036.68009001500天板:150・総耐荷重:150
¥86,800
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449798WHC-15090-1200-UT10038.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥90,800
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449938WHC-18045-800-UT10026.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥70,800
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450087WHC-18045-1200-UT10028.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450227WHC-18060-800-UT10032.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥80,200
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450376WHC-18060-1200-UT10034.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450507WHC-18075-800-UT10036.88007501800天板:150・総耐荷重:150
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450656WHC-18075-1200-UT10038.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥91,700
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450787WHC-18090-800-UT10041.58009001800天板:150・総耐荷重:150
¥94,300
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450936WHC-18090-1200-UT10043.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥98,300
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451076WTC-4545-800-UT10012.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451225WTC-4545-1200-UT10014.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥51,400
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451365WTC-6045-800-UT10014800450600天板:150・総耐荷重:150
¥49,600
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451521WTC-6045-1200-UT10015.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥53,600
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451661WTC-6060-800-UT10015.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥53,000
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451810WTC-6060-1200-UT10017.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥57,000
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451950WTC-7545-800-UT10015.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452099WTC-7545-1200-UT10016.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする