ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445090WHC-4545-800-SR7511.5800450450天板:150・総耐荷重:150
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445239WHC-4545-1200-SR7513.21200450450天板:150・総耐荷重:150
¥60,200
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445379WHC-6045-800-SR7512.8800450600天板:150・総耐荷重:150
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445528WHC-6045-1200-SR7514.51200450600天板:150・総耐荷重:150
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445668WHC-6060-800-SR7514.2800600600天板:150・総耐荷重:150
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445817WHC-6060-1200-SR7515.91200600600天板:150・総耐荷重:150
¥65,800
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445957WHC-7545-800-SR7514.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥60,800
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446106WHC-7545-1200-SR7515.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446246WHC-7560-800-SR7515.7800600750天板:150・総耐荷重:150
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446395WHC-7560-1200-SR7517.41200600750天板:150・総耐荷重:150
¥68,600
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446535WHC-9045-800-SR7515.7800450900天板:150・総耐荷重:150
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446691WHC-9045-1200-SR7517.41200450900天板:150・総耐荷重:150
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446815WHC-9060-800-SR7518.4800600900天板:150・総耐荷重:150
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446971WHC-9060-1200-SR7520.11200600900天板:150・総耐荷重:150
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447095WHC-9075-800-SR7522.1800750900天板:150・総耐荷重:150
¥74,300
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447251WHC-9075-1200-SR7523.81200750900天板:150・総耐荷重:150
¥78,300
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447391WHC-9090-800-SR7525.1800900900天板:150・総耐荷重:150
¥79,100
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447540WHC-9090-1200-SR7526.81200900900天板:150・総耐荷重:150
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447680WHC-12045-800-SR7518.78004501200天板:150・総耐荷重:150
¥69,300
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447829WHC-12045-1200-SR7520.412004501200天板:150・総耐荷重:150
¥73,300
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447960WHC-12060-800-SR7521.88006001200天板:150・総耐荷重:150
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448109WHC-12060-1200-SR7523.512006001200天板:150・総耐荷重:150
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448240WHC-12075-800-SR7526.48007501200天板:150・総耐荷重:150
¥82,100
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448389WHC-12075-1200-SR7528.112007501200天板:150・総耐荷重:150
¥86,100
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448520WHC-12090-800-SR7529.98009001200天板:150・総耐荷重:150
¥87,200
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448669WHC-12090-1200-SR7531.612009001200天板:150・総耐荷重:150
¥91,200
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448809WHC-15045-800-SR7521.68004501500天板:150・総耐荷重:150
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448958WHC-15045-1200-SR7523.312004501500天板:150・総耐荷重:150
¥78,800
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449098WHC-15060-800-SR7526.98006001500天板:150・総耐荷重:150
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449247WHC-15060-1200-SR7528.612006001500天板:150・総耐荷重:150
¥87,000
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449378WHC-15075-800-SR7530.78007501500天板:150・総耐荷重:150
¥89,500
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449527WHC-15075-1200-SR7532.412007501500天板:150・総耐荷重:150
¥93,500
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449658WHC-15090-800-SR7534.88009001500天板:150・総耐荷重:150
¥95,600
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449807WHC-15090-1200-SR7536.512009001500天板:150・総耐荷重:150
¥99,600
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449947WHC-18045-800-SR7524.68004501800天板:150・総耐荷重:150
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450096WHC-18045-1200-SR7526.312004501800天板:150・総耐荷重:150
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450236WHC-18060-800-SR7530.68006001800天板:150・総耐荷重:150
¥89,000
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450385WHC-18060-1200-SR7532.312006001800天板:150・総耐荷重:150
¥93,000
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450516WHC-18075-800-SR75358007501800天板:150・総耐荷重:150
¥96,500
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450665WHC-18075-1200-SR7536.712007501800天板:150・総耐荷重:150
¥100,500
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450796WHC-18090-800-SR7539.78009001800天板:150・総耐荷重:150
¥103,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450945WHC-18090-1200-SR7541.412009001800天板:150・総耐荷重:150
¥107,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451085WTC-4545-800-SR7511.1800450450天板:150・総耐荷重:150
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451241WTC-4545-1200-SR7512.81200450450天板:150・総耐荷重:150
¥60,200
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451381WTC-6045-800-SR7512.2800450600天板:150・総耐荷重:150
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451530WTC-6045-1200-SR7513.91200450600天板:150・総耐荷重:150
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451670WTC-6060-800-SR7513.6800600600天板:150・総耐荷重:150
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451819WTC-6060-1200-SR7515.31200600600天板:150・総耐荷重:150
¥65,800
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451959WTC-7545-800-SR7513.3800450750天板:150・総耐荷重:150
¥60,800
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452108WTC-7545-1200-SR75151200450750天板:150・総耐荷重:150
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする