ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445099WHC-4545-800-SU7513.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445248WHC-4545-1200-SU75151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥60,200
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445388WHC-6045-800-SU7514.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445537WHC-6045-1200-SU7516.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445677WHC-6060-800-SU7516800600600天板:150・総耐荷重:150
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445826WHC-6060-1200-SU7517.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥65,800
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445966WHC-7545-800-SU7515.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥60,800
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446115WHC-7545-1200-SU7517.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446255WHC-7560-800-SU7517.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446411WHC-7560-1200-SU7519.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥68,600
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446551WHC-9045-800-SU7517.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥63,900
¥62,980
¥69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446700WHC-9045-1200-SU7519.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥67,900
¥66,980
¥73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446831WHC-9060-800-SU7520.2800600900天板:150・総耐荷重:150
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446980WHC-9060-1200-SU7521.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447111WHC-9075-800-SU7523.9800750900天板:150・総耐荷重:150
¥74,300
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447260WHC-9075-1200-SU7525.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥78,300
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447400WHC-9090-800-SU7526.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥79,100
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447549WHC-9090-1200-SU7528.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447689WHC-12045-800-SU7520.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥69,300
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447838WHC-12045-1200-SU7522.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥73,300
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447969WHC-12060-800-SU7523.68006001200天板:150・総耐荷重:150
¥75,600
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448118WHC-12060-1200-SU7525.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448249WHC-12075-800-SU7528.28007501200天板:150・総耐荷重:150
¥82,100
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448398WHC-12075-1200-SU7529.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥86,100
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448529WHC-12090-800-SU7531.78009001200天板:150・総耐荷重:150
¥87,200
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448678WHC-12090-1200-SU7533.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥91,200
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448818WHC-15045-800-SU7523.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥74,800
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448967WHC-15045-1200-SU7525.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥78,800
¥77,980
¥85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449107WHC-15060-800-SU7528.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥83,000
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449256WHC-15060-1200-SU7530.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥87,000
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449387WHC-15075-800-SU7532.58007501500天板:150・総耐荷重:150
¥89,500
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449536WHC-15075-1200-SU7534.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥93,500
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449667WHC-15090-800-SU7536.68009001500天板:150・総耐荷重:150
¥95,600
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449816WHC-15090-1200-SU7538.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥99,600
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449956WHC-18045-800-SU7526.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥79,600
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450105WHC-18045-1200-SU7528.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥83,600
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450245WHC-18060-800-SU7532.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥89,000
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450401WHC-18060-1200-SU7534.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥93,000
¥92,980
¥102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450525WHC-18075-800-SU7536.88007501800天板:150・総耐荷重:150
¥96,500
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450681WHC-18075-1200-SU7538.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥100,500
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450805WHC-18090-800-SU7541.58009001800天板:150・総耐荷重:150
¥103,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450961WHC-18090-1200-SU7543.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥107,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451101WTC-4545-800-SU7512.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥56,200
¥55,980
¥61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451250WTC-4545-1200-SU7514.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥60,200
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451390WTC-6045-800-SU7514800450600天板:150・総耐荷重:150
¥58,400
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451539WTC-6045-1200-SU7515.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥62,400
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451679WTC-6060-800-SU7515.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451828WTC-6060-1200-SU7517.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥65,800
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451968WTC-7545-800-SU7515.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥60,800
¥59,980
¥65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452117WTC-7545-1200-SU7516.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥64,800
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする