ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445126WHC-4545-800-SU10013.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445275WHC-4545-1200-SU100151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥90,600
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445415WHC-6045-800-SU10014.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥88,800
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445571WHC-6045-1200-SU10016.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥92,800
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445711WHC-6060-800-SU10016800600600天板:150・総耐荷重:150
¥92,200
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445860WHC-6060-1200-SU10017.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446000WHC-7545-800-SU10015.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥91,200
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446149WHC-7545-1200-SU10017.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥95,200
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446289WHC-7560-800-SU10017.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446438WHC-7560-1200-SU10019.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥99,000
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446578WHC-9045-800-SU10017.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥94,300
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446727WHC-9045-1200-SU10019.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥98,300
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446858WHC-9060-800-SU10020.2800600900天板:150・総耐荷重:150
¥99,400
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447007WHC-9060-1200-SU10021.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥103,400
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447138WHC-9075-800-SU10023.9800750900天板:150・総耐荷重:150
¥104,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447287WHC-9075-1200-SU10025.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥108,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447427WHC-9090-800-SU10026.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥109,500
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447576WHC-9090-1200-SU10028.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥113,500
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447716WHC-12045-800-SU10020.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥99,700
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447865WHC-12045-1200-SU10022.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥103,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447996WHC-12060-800-SU10023.68006001200天板:150・総耐荷重:150
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448145WHC-12060-1200-SU10025.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448276WHC-12075-800-SU10028.28007501200天板:150・総耐荷重:150
¥112,500
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448425WHC-12075-1200-SU10029.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥116,500
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448556WHC-12090-800-SU10031.78009001200天板:150・総耐荷重:150
¥117,600
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448705WHC-12090-1200-SU10033.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥121,600
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448845WHC-15045-800-SU10023.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥105,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449001WHC-15045-1200-SU10025.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥109,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449141WHC-15060-800-SU10028.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥113,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449290WHC-15060-1200-SU10030.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥117,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449421WHC-15075-800-SU10032.58007501500天板:150・総耐荷重:150
¥119,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449570WHC-15075-1200-SU10034.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥123,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449701WHC-15090-800-SU10036.68009001500天板:150・総耐荷重:150
¥126,000
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449850WHC-15090-1200-SU10038.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥130,000
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449990WHC-18045-800-SU10026.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450139WHC-18045-1200-SU10028.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450279WHC-18060-800-SU10032.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥119,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450428WHC-18060-1200-SU10034.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥123,400
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450559WHC-18075-800-SU10036.88007501800天板:150・総耐荷重:150
¥126,900
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450708WHC-18075-1200-SU10038.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥130,900
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450839WHC-18090-800-SU10041.58009001800天板:150・総耐荷重:150
¥133,500
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450988WHC-18090-1200-SU10043.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥137,500
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451128WTC-4545-800-SU10012.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451277WTC-4545-1200-SU10014.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥90,600
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451417WTC-6045-800-SU10014800450600天板:150・総耐荷重:150
¥88,800
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451566WTC-6045-1200-SU10015.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥92,800
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451706WTC-6060-800-SU10015.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥92,200
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451855WTC-6060-1200-SU10017.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥96,200
¥95,980
¥105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451995WTC-7545-800-SU10015.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥91,200
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452151WTC-7545-1200-SU10016.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥95,200
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする