ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。枠の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全808種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
808種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81445135WHC-4545-800-SN10013.3800450450天板:150・総耐荷重:150
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445291WHC-4545-1200-SN100151200450450天板:150・総耐荷重:150
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445431WHC-6045-800-SN10014.6800450600天板:150・総耐荷重:150
¥79,200
¥78,980
¥86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445580WHC-6045-1200-SN10016.31200450600天板:150・総耐荷重:150
¥83,200
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445720WHC-6060-800-SN10016800600600天板:150・総耐荷重:150
¥82,600
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81445869WHC-6060-1200-SN10017.71200600600天板:150・総耐荷重:150
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446009WHC-7545-800-SN10015.9800450750天板:150・総耐荷重:150
¥81,600
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446158WHC-7545-1200-SN10017.61200450750天板:150・総耐荷重:150
¥85,600
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446298WHC-7560-800-SN10017.5800600750天板:150・総耐荷重:150
¥85,400
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446447WHC-7560-1200-SN10019.21200600750天板:150・総耐荷重:150
¥89,400
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446587WHC-9045-800-SN10017.5800450900天板:150・総耐荷重:150
¥84,700
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446736WHC-9045-1200-SN10019.21200450900天板:150・総耐荷重:150
¥88,700
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81446867WHC-9060-800-SN10020.2800600900天板:150・総耐荷重:150
¥89,800
¥88,980
¥97,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447016WHC-9060-1200-SN10021.91200600900天板:150・総耐荷重:150
¥93,800
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447147WHC-9075-800-SN10023.9800750900天板:150・総耐荷重:150
¥95,100
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447296WHC-9075-1200-SN10025.61200750900天板:150・総耐荷重:150
¥99,100
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447436WHC-9090-800-SN10026.9800900900天板:150・総耐荷重:150
¥99,900
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447585WHC-9090-1200-SN10028.61200900900天板:150・総耐荷重:150
¥103,900
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447725WHC-12045-800-SN10020.58004501200天板:150・総耐荷重:150
¥90,100
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81447881WHC-12045-1200-SN10022.212004501200天板:150・総耐荷重:150
¥94,100
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448005WHC-12060-800-SN10023.68006001200天板:150・総耐荷重:150
¥96,400
¥95,980
¥105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448161WHC-12060-1200-SN10025.312006001200天板:150・総耐荷重:150
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448285WHC-12075-800-SN10028.28007501200天板:150・総耐荷重:150
¥102,900
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448441WHC-12075-1200-SN10029.912007501200天板:150・総耐荷重:150
¥106,900
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448565WHC-12090-800-SN10031.78009001200天板:150・総耐荷重:150
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448721WHC-12090-1200-SN10033.412009001200天板:150・総耐荷重:150
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81448861WHC-15045-800-SN10023.48004501500天板:150・総耐荷重:150
¥95,600
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449010WHC-15045-1200-SN10025.112004501500天板:150・総耐荷重:150
¥99,600
¥98,980
¥108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449150WHC-15060-800-SN10028.78006001500天板:150・総耐荷重:150
¥103,800
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449299WHC-15060-1200-SN10030.412006001500天板:150・総耐荷重:150
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449430WHC-15075-800-SN10032.58007501500天板:150・総耐荷重:150
¥110,300
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449579WHC-15075-1200-SN10034.212007501500天板:150・総耐荷重:150
¥114,300
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449710WHC-15090-800-SN10036.68009001500天板:150・総耐荷重:150
¥116,400
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449859WHC-15090-1200-SN10038.312009001500天板:150・総耐荷重:150
¥120,400
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81449999WHC-18045-800-SN10026.48004501800天板:150・総耐荷重:150
¥100,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450148WHC-18045-1200-SN10028.112004501800天板:150・総耐荷重:150
¥104,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450288WHC-18060-800-SN10032.48006001800天板:150・総耐荷重:150
¥109,800
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450437WHC-18060-1200-SN10034.112006001800天板:150・総耐荷重:150
¥113,800
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450568WHC-18075-800-SN10036.88007501800天板:150・総耐荷重:150
¥117,300
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450717WHC-18075-1200-SN10038.512007501800天板:150・総耐荷重:150
¥121,300
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450848WHC-18090-800-SN10041.58009001800天板:150・総耐荷重:150
¥123,900
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81450997WHC-18090-1200-SN10043.212009001800天板:150・総耐荷重:150
¥127,900
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451137WTC-4545-800-SN10012.9800450450天板:150・総耐荷重:150
¥77,000
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451286WTC-4545-1200-SN10014.61200450450天板:150・総耐荷重:150
¥81,000
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451426WTC-6045-800-SN10014800450600天板:150・総耐荷重:150
¥79,200
¥78,980
¥86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451575WTC-6045-1200-SN10015.71200450600天板:150・総耐荷重:150
¥83,200
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451715WTC-6060-800-SN10015.4800600600天板:150・総耐荷重:150
¥82,600
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81451871WTC-6060-1200-SN10017.11200600600天板:150・総耐荷重:150
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452011WTC-7545-800-SN10015.1800450750天板:150・総耐荷重:150
¥81,600
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81452160WTC-7545-1200-SN10016.81200450750天板:150・総耐荷重:150
¥85,600
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする