曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668426M02-6045-800-R75_SH10.5800450600棚:50・総耐荷重:80
42,900
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668591M02-7545-800-R75_SH11.7800450750棚:50・総耐荷重:80
45,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668749M02-7560-800-R75_SH14.4800600750棚:50・総耐荷重:80
51,700
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668907M02-9045-800-R75_SH12.9800450900棚:50・総耐荷重:80
48,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669065M02-9060-800-R75_SH16.1800600900棚:50・総耐荷重:80
55,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669230M11-6045-800-R75_SH11.2800450600棚:50・総耐荷重:80
50,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669388M11-7545-800-R75_SH12.6800450750棚:50・総耐荷重:80
55,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669546M11-7560-800-R75_SH15.4800600750棚:50・総耐荷重:80
62,200
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669711M11-9045-800-R75_SH13.9800450900棚:50・総耐荷重:80
58,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669869M11-9060-800-R75_SH17.2800600900棚:50・総耐荷重:80
66,500
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670027M20-6045-800-R75_SH12800450600棚:50・総耐荷重:80
58,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670185M20-7545-800-R75_SH13.5800450750棚:50・総耐荷重:80
65,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670350M20-7560-800-R75_SH16.4800600750棚:50・総耐荷重:80
72,700
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670508M20-9045-800-R75_SH14.8800450900棚:50・総耐荷重:80
69,100
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670666M20-9060-800-R75_SH18.2800600900棚:50・総耐荷重:80
77,700
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670831M03-6045-800-R75_SH13.6800450600棚:50・総耐荷重:80
54,200
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670989M03-6045-1200-R75_SH14.71200450600棚:50・総耐荷重:80
58,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671165M03-7545-800-R75_SH15.4800450750棚:50・総耐荷重:80
58,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671330M03-7545-1200-R75_SH16.51200450750棚:50・総耐荷重:80
62,500
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671506M03-7560-800-R75_SH19.4800600750棚:50・総耐荷重:80
67,300
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671671M03-7560-1200-R75_SH20.51200600750棚:50・総耐荷重:80
71,700
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671847M03-9045-800-R75_SH17.2800450900棚:50・総耐荷重:80
62,300
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672005M03-9045-1200-R75_SH18.31200450900棚:50・総耐荷重:80
66,700
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672188M03-9060-800-R75_SH21.9800600900棚:50・総耐荷重:80
72,700
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672346M03-9060-1200-R75_SH231200600900棚:50・総耐荷重:80
77,100
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672529M12-6045-800-R75_SH14.3800450600棚:50・総耐荷重:80
61,800
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672696M12-6045-1200-R75_SH15.41200450600棚:50・総耐荷重:80
66,200
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672879M12-7545-800-R75_SH16.3800450750棚:50・総耐荷重:80
68,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673046M12-7545-1200-R75_SH17.41200450750棚:50・総耐荷重:80
72,400
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673229M12-7560-800-R75_SH20.4800600750棚:50・総耐荷重:80
77,800
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673396M12-7560-1200-R75_SH21.51200600750棚:50・総耐荷重:80
82,200
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673579M12-9045-800-R75_SH18.1800450900棚:50・総耐荷重:80
72,700
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673746M12-9045-1200-R75_SH19.21200450900棚:50・総耐荷重:80
77,100
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673929M12-9060-800-R75_SH23800600900棚:50・総耐荷重:80
83,900
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674096M12-9060-1200-R75_SH24.11200600900棚:50・総耐荷重:80
88,300
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674279M21-6045-800-R75_SH15800450600棚:50・総耐荷重:80
69,400
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674446M21-6045-1200-R75_SH16.11200450600棚:50・総耐荷重:80
73,800
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674629M21-7545-800-R75_SH17.2800450750棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674796M21-7545-1200-R75_SH18.31200450750棚:50・総耐荷重:80
82,300
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674979M21-7560-800-R75_SH21.3800600750棚:50・総耐荷重:80
88,300
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675146M21-7560-1200-R75_SH22.41200600750棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675329M21-9045-800-R75_SH19.1800450900棚:50・総耐荷重:80
83,100
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675496M21-9045-1200-R75_SH20.21200450900棚:50・総耐荷重:80
87,500
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675679M21-9060-800-R75_SH24800600900棚:50・総耐荷重:80
95,100
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675846M21-9060-1200-R75_SH25.11200600900棚:50・総耐荷重:80
99,500
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676029M30-6045-800-R75_SH15.7800450600棚:50・総耐荷重:80
77,000
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676187M30-6045-1200-R75_SH16.81200450600棚:50・総耐荷重:80
81,400
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676370M30-7545-800-R75_SH18.1800450750棚:50・総耐荷重:80
87,800
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676537M30-7545-1200-R75_SH19.21200450750棚:50・総耐荷重:80
92,200
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676720M30-7560-800-R75_SH22.3800600750棚:50・総耐荷重:80
98,800
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする