曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75導電ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75導電ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全205種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
205種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668451M02-6045-800-RE75_SH10.5800450600棚:50・総耐荷重:80
43,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668609M02-7545-800-RE75_SH11.7800450750棚:50・総耐荷重:80
46,300
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668767M02-7560-800-RE75_SH14.4800600750棚:50・総耐荷重:80
52,500
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668925M02-9045-800-RE75_SH12.9800450900棚:50・総耐荷重:80
49,100
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669090M02-9060-800-RE75_SH16.1800600900棚:50・総耐荷重:80
56,100
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669248M11-6045-800-RE75_SH11.2800450600棚:50・総耐荷重:80
51,300
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669406M11-7545-800-RE75_SH12.6800450750棚:50・総耐荷重:80
56,200
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669571M11-7560-800-RE75_SH15.4800600750棚:50・総耐荷重:80
63,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669729M11-9045-800-RE75_SH13.9800450900棚:50・総耐荷重:80
59,500
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669887M11-9060-800-RE75_SH17.2800600900棚:50・総耐荷重:80
67,300
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670045M20-6045-800-RE75_SH12800450600棚:50・総耐荷重:80
58,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670210M20-7545-800-RE75_SH13.5800450750棚:50・総耐荷重:80
66,100
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670368M20-7560-800-RE75_SH16.4800600750棚:50・総耐荷重:80
73,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670526M20-9045-800-RE75_SH14.8800450900棚:50・総耐荷重:80
69,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670691M20-9060-800-RE75_SH18.2800600900棚:50・総耐荷重:80
78,500
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670849M03-6045-800-RE75_SH13.6800450600棚:50・総耐荷重:80
55,000
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671016M03-6045-1200-RE75_SH14.71200450600棚:50・総耐荷重:80
59,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671190M03-7545-800-RE75_SH15.4800450750棚:50・総耐荷重:80
58,900
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671357M03-7545-1200-RE75_SH16.51200450750棚:50・総耐荷重:80
63,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671531M03-7560-800-RE75_SH19.4800600750棚:50・総耐荷重:80
68,100
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671698M03-7560-1200-RE75_SH20.51200600750棚:50・総耐荷重:80
72,500
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671865M03-9045-800-RE75_SH17.2800450900棚:50・総耐荷重:80
63,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672039M03-9045-1200-RE75_SH18.31200450900棚:50・総耐荷重:80
67,500
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672206M03-9060-800-RE75_SH21.9800600900棚:50・総耐荷重:80
73,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672380M03-9060-1200-RE75_SH231200600900棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672556M12-6045-800-RE75_SH14.3800450600棚:50・総耐荷重:80
62,600
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672730M12-6045-1200-RE75_SH15.41200450600棚:50・総耐荷重:80
67,000
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672906M12-7545-800-RE75_SH16.3800450750棚:50・総耐荷重:80
68,800
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673080M12-7545-1200-RE75_SH17.41200450750棚:50・総耐荷重:80
73,200
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673256M12-7560-800-RE75_SH20.4800600750棚:50・総耐荷重:80
78,600
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673430M12-7560-1200-RE75_SH21.51200600750棚:50・総耐荷重:80
83,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673606M12-9045-800-RE75_SH18.1800450900棚:50・総耐荷重:80
73,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673780M12-9045-1200-RE75_SH19.21200450900棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673956M12-9060-800-RE75_SH23800600900棚:50・総耐荷重:80
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674130M12-9060-1200-RE75_SH24.11200600900棚:50・総耐荷重:80
89,100
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674306M21-6045-800-RE75_SH15800450600棚:50・総耐荷重:80
70,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674480M21-6045-1200-RE75_SH16.11200450600棚:50・総耐荷重:80
74,600
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674656M21-7545-800-RE75_SH17.2800450750棚:50・総耐荷重:80
78,700
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674830M21-7545-1200-RE75_SH18.31200450750棚:50・総耐荷重:80
83,100
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675006M21-7560-800-RE75_SH21.3800600750棚:50・総耐荷重:80
89,100
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675180M21-7560-1200-RE75_SH22.41200600750棚:50・総耐荷重:80
93,500
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675356M21-9045-800-RE75_SH19.1800450900棚:50・総耐荷重:80
83,900
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675530M21-9045-1200-RE75_SH20.21200450900棚:50・総耐荷重:80
88,300
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675706M21-9060-800-RE75_SH24800600900棚:50・総耐荷重:80
95,900
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675880M21-9060-1200-RE75_SH25.11200600900棚:50・総耐荷重:80
100,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676047M30-6045-800-RE75_SH15.7800450600棚:50・総耐荷重:80
77,800
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676221M30-6045-1200-RE75_SH16.81200450600棚:50・総耐荷重:80
82,200
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676397M30-7545-800-RE75_SH18.1800450750棚:50・総耐荷重:80
88,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676571M30-7545-1200-RE75_SH19.21200450750棚:50・総耐荷重:80
93,000
92,980
102,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676747M30-7560-800-RE75_SH22.3800600750棚:50・総耐荷重:80
99,600
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする