曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全205種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
205種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668460M02-6045-800-NE75_SH10.5800450600棚:50・総耐荷重:80
50,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668618M02-7545-800-NE75_SH11.7800450750棚:50・総耐荷重:80
53,100
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668776M02-7560-800-NE75_SH14.4800600750棚:50・総耐荷重:80
59,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668941M02-9045-800-NE75_SH12.9800450900棚:50・総耐荷重:80
55,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669099M02-9060-800-NE75_SH16.1800600900棚:50・総耐荷重:80
62,900
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669257M11-6045-800-NE75_SH11.2800450600棚:50・総耐荷重:80
58,100
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669415M11-7545-800-NE75_SH12.6800450750棚:50・総耐荷重:80
63,000
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669580M11-7560-800-NE75_SH15.4800600750棚:50・総耐荷重:80
69,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669738M11-9045-800-NE75_SH13.9800450900棚:50・総耐荷重:80
66,300
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669896M11-9060-800-NE75_SH17.2800600900棚:50・総耐荷重:80
74,100
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670061M20-6045-800-NE75_SH12800450600棚:50・総耐荷重:80
65,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670219M20-7545-800-NE75_SH13.5800450750棚:50・総耐荷重:80
72,900
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670377M20-7560-800-NE75_SH16.4800600750棚:50・総耐荷重:80
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670535M20-9045-800-NE75_SH14.8800450900棚:50・総耐荷重:80
76,700
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670700M20-9060-800-NE75_SH18.2800600900棚:50・総耐荷重:80
85,300
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670858M03-6045-800-NE75_SH13.6800450600棚:50・総耐荷重:80
61,800
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671025M03-6045-1200-NE75_SH14.71200450600棚:50・総耐荷重:80
66,200
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671199M03-7545-800-NE75_SH15.4800450750棚:50・総耐荷重:80
65,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671366M03-7545-1200-NE75_SH16.51200450750棚:50・総耐荷重:80
70,100
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671540M03-7560-800-NE75_SH19.4800600750棚:50・総耐荷重:80
74,900
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671707M03-7560-1200-NE75_SH20.51200600750棚:50・総耐荷重:80
79,300
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671881M03-9045-800-NE75_SH17.2800450900棚:50・総耐荷重:80
69,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672048M03-9045-1200-NE75_SH18.31200450900棚:50・総耐荷重:80
74,300
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672215M03-9060-800-NE75_SH21.9800600900棚:50・総耐荷重:80
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672389M03-9060-1200-NE75_SH231200600900棚:50・総耐荷重:80
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672565M12-6045-800-NE75_SH14.3800450600棚:50・総耐荷重:80
69,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672739M12-6045-1200-NE75_SH15.41200450600棚:50・総耐荷重:80
73,800
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672915M12-7545-800-NE75_SH16.3800450750棚:50・総耐荷重:80
75,600
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673089M12-7545-1200-NE75_SH17.41200450750棚:50・総耐荷重:80
80,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673265M12-7560-800-NE75_SH20.4800600750棚:50・総耐荷重:80
85,400
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673439M12-7560-1200-NE75_SH21.51200600750棚:50・総耐荷重:80
89,800
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673615M12-9045-800-NE75_SH18.1800450900棚:50・総耐荷重:80
80,300
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673789M12-9045-1200-NE75_SH19.21200450900棚:50・総耐荷重:80
84,700
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673965M12-9060-800-NE75_SH23800600900棚:50・総耐荷重:80
91,500
90,980
100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674139M12-9060-1200-NE75_SH24.11200600900棚:50・総耐荷重:80
95,900
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674315M21-6045-800-NE75_SH15800450600棚:50・総耐荷重:80
77,000
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674489M21-6045-1200-NE75_SH16.11200450600棚:50・総耐荷重:80
81,400
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674665M21-7545-800-NE75_SH17.2800450750棚:50・総耐荷重:80
85,500
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674839M21-7545-1200-NE75_SH18.31200450750棚:50・総耐荷重:80
89,900
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675015M21-7560-800-NE75_SH21.3800600750棚:50・総耐荷重:80
95,900
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675189M21-7560-1200-NE75_SH22.41200600750棚:50・総耐荷重:80
100,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675365M21-9045-800-NE75_SH19.1800450900棚:50・総耐荷重:80
90,700
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675539M21-9045-1200-NE75_SH20.21200450900棚:50・総耐荷重:80
95,100
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675715M21-9060-800-NE75_SH24800600900棚:50・総耐荷重:80
102,700
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675889M21-9060-1200-NE75_SH25.11200600900棚:50・総耐荷重:80
107,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676056M30-6045-800-NE75_SH15.7800450600棚:50・総耐荷重:80
84,600
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676230M30-6045-1200-NE75_SH16.81200450600棚:50・総耐荷重:80
89,000
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676406M30-7545-800-NE75_SH18.1800450750棚:50・総耐荷重:80
95,400
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676580M30-7545-1200-NE75_SH19.21200450750棚:50・総耐荷重:80
99,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676756M30-7560-800-NE75_SH22.3800600750棚:50・総耐荷重:80
106,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする