曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668469M02-6045-800-R100_SH10.8800450600棚:50・総耐荷重:80
45,700
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668627M02-7545-800-R100_SH12800450750棚:50・総耐荷重:80
48,300
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668785M02-7560-800-R100_SH14.7800600750棚:50・総耐荷重:80
54,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668950M02-9045-800-R100_SH13.2800450900棚:50・総耐荷重:80
51,100
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669108M02-9060-800-R100_SH16.4800600900棚:50・総耐荷重:80
58,100
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669266M11-6045-800-R100_SH11.5800450600棚:50・総耐荷重:80
53,300
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669431M11-7545-800-R100_SH12.9800450750棚:50・総耐荷重:80
58,200
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669589M11-7560-800-R100_SH15.7800600750棚:50・総耐荷重:80
65,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669747M11-9045-800-R100_SH14.2800450900棚:50・総耐荷重:80
61,500
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669905M11-9060-800-R100_SH17.5800600900棚:50・総耐荷重:80
69,300
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670070M20-6045-800-R100_SH12.3800450600棚:50・総耐荷重:80
60,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670228M20-7545-800-R100_SH13.8800450750棚:50・総耐荷重:80
68,100
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670386M20-7560-800-R100_SH16.7800600750棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670551M20-9045-800-R100_SH15.1800450900棚:50・総耐荷重:80
71,900
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670709M20-9060-800-R100_SH18.5800600900棚:50・総耐荷重:80
80,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670867M03-6045-800-R100_SH13.9800450600棚:50・総耐荷重:80
57,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671041M03-6045-1200-R100_SH151200450600棚:50・総耐荷重:80
61,400
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671208M03-7545-800-R100_SH15.7800450750棚:50・総耐荷重:80
60,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671375M03-7545-1200-R100_SH16.81200450750棚:50・総耐荷重:80
65,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671549M03-7560-800-R100_SH19.7800600750棚:50・総耐荷重:80
70,100
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671716M03-7560-1200-R100_SH20.81200600750棚:50・総耐荷重:80
74,500
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671890M03-9045-800-R100_SH17.5800450900棚:50・総耐荷重:80
65,100
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672057M03-9045-1200-R100_SH18.61200450900棚:50・総耐荷重:80
69,500
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672231M03-9060-800-R100_SH22.2800600900棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672398M03-9060-1200-R100_SH23.31200600900棚:50・総耐荷重:80
79,900
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672581M12-6045-800-R100_SH14.6800450600棚:50・総耐荷重:80
64,600
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672748M12-6045-1200-R100_SH15.71200450600棚:50・総耐荷重:80
69,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672931M12-7545-800-R100_SH16.6800450750棚:50・総耐荷重:80
70,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673098M12-7545-1200-R100_SH17.71200450750棚:50・総耐荷重:80
75,200
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673281M12-7560-800-R100_SH20.7800600750棚:50・総耐荷重:80
80,600
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673448M12-7560-1200-R100_SH21.81200600750棚:50・総耐荷重:80
85,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673631M12-9045-800-R100_SH18.4800450900棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673798M12-9045-1200-R100_SH19.51200450900棚:50・総耐荷重:80
79,900
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673981M12-9060-800-R100_SH23.3800600900棚:50・総耐荷重:80
86,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674148M12-9060-1200-R100_SH24.41200600900棚:50・総耐荷重:80
91,100
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674331M21-6045-800-R100_SH15.3800450600棚:50・総耐荷重:80
72,200
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674498M21-6045-1200-R100_SH16.41200450600棚:50・総耐荷重:80
76,600
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674681M21-7545-800-R100_SH17.5800450750棚:50・総耐荷重:80
80,700
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674848M21-7545-1200-R100_SH18.61200450750棚:50・総耐荷重:80
85,100
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675031M21-7560-800-R100_SH21.6800600750棚:50・総耐荷重:80
91,100
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675198M21-7560-1200-R100_SH22.71200600750棚:50・総耐荷重:80
95,500
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675381M21-9045-800-R100_SH19.4800450900棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675548M21-9045-1200-R100_SH20.51200450900棚:50・総耐荷重:80
90,300
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675731M21-9060-800-R100_SH24.3800600900棚:50・総耐荷重:80
97,900
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675898M21-9060-1200-R100_SH25.41200600900棚:50・総耐荷重:80
102,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676065M30-6045-800-R100_SH16800450600棚:50・総耐荷重:80
79,800
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676239M30-6045-1200-R100_SH17.11200450600棚:50・総耐荷重:80
84,200
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676415M30-7545-800-R100_SH18.4800450750棚:50・総耐荷重:80
90,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676589M30-7545-1200-R100_SH19.51200450750棚:50・総耐荷重:80
95,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676765M30-7560-800-R100_SH22.6800600750棚:50・総耐荷重:80
101,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする