ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668487M02-6045-800-RE100_SH10.8800450600棚:50・総耐荷重:80
¥46,500
¥45,980
¥50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668645M02-7545-800-RE100_SH12800450750棚:50・総耐荷重:80
¥49,100
¥48,980
¥53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668810M02-7560-800-RE100_SH14.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥55,300
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668968M02-9045-800-RE100_SH13.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥51,900
¥50,980
¥56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669126M02-9060-800-RE100_SH16.4800600900棚:50・総耐荷重:80
¥58,900
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669291M11-6045-800-RE100_SH11.5800450600棚:50・総耐荷重:80
¥54,100
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669449M11-7545-800-RE100_SH12.9800450750棚:50・総耐荷重:80
¥59,000
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669607M11-7560-800-RE100_SH15.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥65,800
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669765M11-9045-800-RE100_SH14.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥62,300
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669930M11-9060-800-RE100_SH17.5800600900棚:50・総耐荷重:80
¥70,100
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670088M20-6045-800-RE100_SH12.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥61,700
¥60,980
¥67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670246M20-7545-800-RE100_SH13.8800450750棚:50・総耐荷重:80
¥68,900
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670411M20-7560-800-RE100_SH16.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670569M20-9045-800-RE100_SH15.1800450900棚:50・総耐荷重:80
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670727M20-9060-800-RE100_SH18.5800600900棚:50・総耐荷重:80
¥81,300
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670885M03-6045-800-RE100_SH13.9800450600棚:50・総耐荷重:80
¥57,800
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671068M03-6045-1200-RE100_SH151200450600棚:50・総耐荷重:80
¥62,200
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671226M03-7545-800-RE100_SH15.7800450750棚:50・総耐荷重:80
¥61,700
¥60,980
¥67,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671409M03-7545-1200-RE100_SH16.81200450750棚:50・総耐荷重:80
¥66,100
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671567M03-7560-800-RE100_SH19.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥70,900
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671750M03-7560-1200-RE100_SH20.81200600750棚:50・総耐荷重:80
¥75,300
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671908M03-9045-800-RE100_SH17.5800450900棚:50・総耐荷重:80
¥65,900
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672091M03-9045-1200-RE100_SH18.61200450900棚:50・総耐荷重:80
¥70,300
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672249M03-9060-800-RE100_SH22.2800600900棚:50・総耐荷重:80
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672425M03-9060-1200-RE100_SH23.31200600900棚:50・総耐荷重:80
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672599M12-6045-800-RE100_SH14.6800450600棚:50・総耐荷重:80
¥65,400
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672775M12-6045-1200-RE100_SH15.71200450600棚:50・総耐荷重:80
¥69,800
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672949M12-7545-800-RE100_SH16.6800450750棚:50・総耐荷重:80
¥71,600
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673125M12-7545-1200-RE100_SH17.71200450750棚:50・総耐荷重:80
¥76,000
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673299M12-7560-800-RE100_SH20.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673475M12-7560-1200-RE100_SH21.81200600750棚:50・総耐荷重:80
¥85,800
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673649M12-9045-800-RE100_SH18.4800450900棚:50・総耐荷重:80
¥76,300
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673825M12-9045-1200-RE100_SH19.51200450900棚:50・総耐荷重:80
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673999M12-9060-800-RE100_SH23.3800600900棚:50・総耐荷重:80
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674175M12-9060-1200-RE100_SH24.41200600900棚:50・総耐荷重:80
¥91,900
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674349M21-6045-800-RE100_SH15.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥73,000
¥72,980
¥80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674525M21-6045-1200-RE100_SH16.41200450600棚:50・総耐荷重:80
¥77,400
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674699M21-7545-800-RE100_SH17.5800450750棚:50・総耐荷重:80
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674875M21-7545-1200-RE100_SH18.61200450750棚:50・総耐荷重:80
¥85,900
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675049M21-7560-800-RE100_SH21.6800600750棚:50・総耐荷重:80
¥91,900
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675225M21-7560-1200-RE100_SH22.71200600750棚:50・総耐荷重:80
¥96,300
¥95,980
¥105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675399M21-9045-800-RE100_SH19.4800450900棚:50・総耐荷重:80
¥86,700
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675575M21-9045-1200-RE100_SH20.51200450900棚:50・総耐荷重:80
¥91,100
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675749M21-9060-800-RE100_SH24.3800600900棚:50・総耐荷重:80
¥98,700
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675925M21-9060-1200-RE100_SH25.41200600900棚:50・総耐荷重:80
¥103,100
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676090M30-6045-800-RE100_SH16800450600棚:50・総耐荷重:80
¥80,600
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676266M30-6045-1200-RE100_SH17.11200450600棚:50・総耐荷重:80
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676440M30-7545-800-RE100_SH18.4800450750棚:50・総耐荷重:80
¥91,400
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676616M30-7545-1200-RE100_SH19.51200450750棚:50・総耐荷重:80
¥95,800
¥94,980
¥104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676790M30-7560-800-RE100_SH22.6800600750棚:50・総耐荷重:80
¥102,400
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする