曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668496M02-6045-800-NE100_SH10.8800450600棚:50・総耐荷重:80
59,700
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668661M02-7545-800-NE100_SH12800450750棚:50・総耐荷重:80
62,300
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668819M02-7560-800-NE100_SH14.7800600750棚:50・総耐荷重:80
68,500
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668977M02-9045-800-NE100_SH13.2800450900棚:50・総耐荷重:80
65,100
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669135M02-9060-800-NE100_SH16.4800600900棚:50・総耐荷重:80
72,100
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669300M11-6045-800-NE100_SH11.5800450600棚:50・総耐荷重:80
67,300
66,980
73,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669458M11-7545-800-NE100_SH12.9800450750棚:50・総耐荷重:80
72,200
71,980
79,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669616M11-7560-800-NE100_SH15.7800600750棚:50・総耐荷重:80
79,000
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669781M11-9045-800-NE100_SH14.2800450900棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669939M11-9060-800-NE100_SH17.5800600900棚:50・総耐荷重:80
83,300
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670097M20-6045-800-NE100_SH12.3800450600棚:50・総耐荷重:80
74,900
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670255M20-7545-800-NE100_SH13.8800450750棚:50・総耐荷重:80
82,100
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670420M20-7560-800-NE100_SH16.7800600750棚:50・総耐荷重:80
89,500
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670578M20-9045-800-NE100_SH15.1800450900棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670736M20-9060-800-NE100_SH18.5800600900棚:50・総耐荷重:80
94,500
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670901M03-6045-800-NE100_SH13.9800450600棚:50・総耐荷重:80
71,000
70,980
78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671077M03-6045-1200-NE100_SH151200450600棚:50・総耐荷重:80
75,400
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671235M03-7545-800-NE100_SH15.7800450750棚:50・総耐荷重:80
74,900
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671418M03-7545-1200-NE100_SH16.81200450750棚:50・総耐荷重:80
79,300
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671576M03-7560-800-NE100_SH19.7800600750棚:50・総耐荷重:80
84,100
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671759M03-7560-1200-NE100_SH20.81200600750棚:50・総耐荷重:80
88,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671917M03-9045-800-NE100_SH17.5800450900棚:50・総耐荷重:80
79,100
78,980
86,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672100M03-9045-1200-NE100_SH18.61200450900棚:50・総耐荷重:80
83,500
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672258M03-9060-800-NE100_SH22.2800600900棚:50・総耐荷重:80
89,500
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672441M03-9060-1200-NE100_SH23.31200600900棚:50・総耐荷重:80
93,900
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672608M12-6045-800-NE100_SH14.6800450600棚:50・総耐荷重:80
78,600
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672791M12-6045-1200-NE100_SH15.71200450600棚:50・総耐荷重:80
83,000
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672958M12-7545-800-NE100_SH16.6800450750棚:50・総耐荷重:80
84,800
83,980
92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673141M12-7545-1200-NE100_SH17.71200450750棚:50・総耐荷重:80
89,200
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673308M12-7560-800-NE100_SH20.7800600750棚:50・総耐荷重:80
94,600
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673491M12-7560-1200-NE100_SH21.81200600750棚:50・総耐荷重:80
99,000
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673658M12-9045-800-NE100_SH18.4800450900棚:50・総耐荷重:80
89,500
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673841M12-9045-1200-NE100_SH19.51200450900棚:50・総耐荷重:80
93,900
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674008M12-9060-800-NE100_SH23.3800600900棚:50・総耐荷重:80
100,700
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674191M12-9060-1200-NE100_SH24.41200600900棚:50・総耐荷重:80
105,100
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674358M21-6045-800-NE100_SH15.3800450600棚:50・総耐荷重:80
86,200
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674541M21-6045-1200-NE100_SH16.41200450600棚:50・総耐荷重:80
90,600
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674708M21-7545-800-NE100_SH17.5800450750棚:50・総耐荷重:80
94,700
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674891M21-7545-1200-NE100_SH18.61200450750棚:50・総耐荷重:80
99,100
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675058M21-7560-800-NE100_SH21.6800600750棚:50・総耐荷重:80
105,100
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675241M21-7560-1200-NE100_SH22.71200600750棚:50・総耐荷重:80
109,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675408M21-9045-800-NE100_SH19.4800450900棚:50・総耐荷重:80
99,900
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675591M21-9045-1200-NE100_SH20.51200450900棚:50・総耐荷重:80
104,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675758M21-9060-800-NE100_SH24.3800600900棚:50・総耐荷重:80
111,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675941M21-9060-1200-NE100_SH25.41200600900棚:50・総耐荷重:80
116,300
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676099M30-6045-800-NE100_SH16800450600棚:50・総耐荷重:80
93,800
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676275M30-6045-1200-NE100_SH17.11200450600棚:50・総耐荷重:80
98,200
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676449M30-7545-800-NE100_SH18.4800450750棚:50・総耐荷重:80
104,600
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676625M30-7545-1200-NE100_SH19.51200450750棚:50・総耐荷重:80
109,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676799M30-7560-800-NE100_SH22.6800600750棚:50・総耐荷重:80
115,600
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする