ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
ステンレス金具Φ75ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668505M02-6045-800-SR75_SH10.5800450600棚:50・総耐荷重:80
¥51,700
¥50,980
¥56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668670M02-7545-800-SR75_SH11.7800450750棚:50・総耐荷重:80
¥54,300
¥53,980
¥59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668828M02-7560-800-SR75_SH14.4800600750棚:50・総耐荷重:80
¥60,500
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668986M02-9045-800-SR75_SH12.9800450900棚:50・総耐荷重:80
¥57,100
¥56,980
¥62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669151M02-9060-800-SR75_SH16.1800600900棚:50・総耐荷重:80
¥64,100
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669309M11-6045-800-SR75_SH11.2800450600棚:50・総耐荷重:80
¥59,300
¥58,980
¥64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669467M11-7545-800-SR75_SH12.6800450750棚:50・総耐荷重:80
¥64,200
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669625M11-7560-800-SR75_SH15.4800600750棚:50・総耐荷重:80
¥71,000
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669790M11-9045-800-SR75_SH13.9800450900棚:50・総耐荷重:80
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669948M11-9060-800-SR75_SH17.2800600900棚:50・総耐荷重:80
¥75,300
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670106M20-6045-800-SR75_SH12800450600棚:50・総耐荷重:80
¥66,900
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670271M20-7545-800-SR75_SH13.5800450750棚:50・総耐荷重:80
¥74,100
¥73,980
¥81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670429M20-7560-800-SR75_SH16.4800600750棚:50・総耐荷重:80
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670587M20-9045-800-SR75_SH14.8800450900棚:50・総耐荷重:80
¥77,900
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670745M20-9060-800-SR75_SH18.2800600900棚:50・総耐荷重:80
¥86,500
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670910M03-6045-800-SR75_SH13.6800450600棚:50・総耐荷重:80
¥63,000
¥62,980
¥69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671086M03-6045-1200-SR75_SH14.71200450600棚:50・総耐荷重:80
¥67,400
¥66,980
¥73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671251M03-7545-800-SR75_SH15.4800450750棚:50・総耐荷重:80
¥66,900
¥65,980
¥72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671427M03-7545-1200-SR75_SH16.51200450750棚:50・総耐荷重:80
¥71,300
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671585M03-7560-800-SR75_SH19.4800600750棚:50・総耐荷重:80
¥76,100
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671768M03-7560-1200-SR75_SH20.51200600750棚:50・総耐荷重:80
¥80,500
¥79,980
¥87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671926M03-9045-800-SR75_SH17.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥71,100
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672109M03-9045-1200-SR75_SH18.31200450900棚:50・総耐荷重:80
¥75,500
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672267M03-9060-800-SR75_SH21.9800600900棚:50・総耐荷重:80
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672450M03-9060-1200-SR75_SH231200600900棚:50・総耐荷重:80
¥85,900
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672617M12-6045-800-SR75_SH14.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥70,600
¥69,980
¥76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672800M12-6045-1200-SR75_SH15.41200450600棚:50・総耐荷重:80
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672967M12-7545-800-SR75_SH16.3800450750棚:50・総耐荷重:80
¥76,800
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673150M12-7545-1200-SR75_SH17.41200450750棚:50・総耐荷重:80
¥81,200
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673317M12-7560-800-SR75_SH20.4800600750棚:50・総耐荷重:80
¥86,600
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673500M12-7560-1200-SR75_SH21.51200600750棚:50・総耐荷重:80
¥91,000
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673667M12-9045-800-SR75_SH18.1800450900棚:50・総耐荷重:80
¥81,500
¥80,980
¥89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673850M12-9045-1200-SR75_SH19.21200450900棚:50・総耐荷重:80
¥85,900
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674017M12-9060-800-SR75_SH23800600900棚:50・総耐荷重:80
¥92,700
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674200M12-9060-1200-SR75_SH24.11200600900棚:50・総耐荷重:80
¥97,100
¥96,980
¥106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674367M21-6045-800-SR75_SH15800450600棚:50・総耐荷重:80
¥78,200
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674550M21-6045-1200-SR75_SH16.11200450600棚:50・総耐荷重:80
¥82,600
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674717M21-7545-800-SR75_SH17.2800450750棚:50・総耐荷重:80
¥86,700
¥85,980
¥94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674900M21-7545-1200-SR75_SH18.31200450750棚:50・総耐荷重:80
¥91,100
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675067M21-7560-800-SR75_SH21.3800600750棚:50・総耐荷重:80
¥97,100
¥96,980
¥106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675250M21-7560-1200-SR75_SH22.41200600750棚:50・総耐荷重:80
¥101,500
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675417M21-9045-800-SR75_SH19.1800450900棚:50・総耐荷重:80
¥91,900
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675600M21-9045-1200-SR75_SH20.21200450900棚:50・総耐荷重:80
¥96,300
¥95,980
¥105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675767M21-9060-800-SR75_SH24800600900棚:50・総耐荷重:80
¥103,900
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675950M21-9060-1200-SR75_SH25.11200600900棚:50・総耐荷重:80
¥108,300
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676108M30-6045-800-SR75_SH15.7800450600棚:50・総耐荷重:80
¥85,800
¥84,980
¥93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676291M30-6045-1200-SR75_SH16.81200450600棚:50・総耐荷重:80
¥90,200
¥89,980
¥98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676458M30-7545-800-SR75_SH18.1800450750棚:50・総耐荷重:80
¥96,600
¥95,980
¥105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676641M30-7545-1200-SR75_SH19.21200450750棚:50・総耐荷重:80
¥101,000
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676808M30-7560-800-SR75_SH22.3800600750棚:50・総耐荷重:80
¥107,600
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする