曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668530M02-6045-800-SN75_SH10.5800450600棚:50・総耐荷重:80
51,700
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668688M02-7545-800-SN75_SH11.7800450750棚:50・総耐荷重:80
54,300
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668846M02-7560-800-SN75_SH14.4800600750棚:50・総耐荷重:80
60,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669011M02-9045-800-SN75_SH12.9800450900棚:50・総耐荷重:80
57,100
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669169M02-9060-800-SN75_SH16.1800600900棚:50・総耐荷重:80
64,100
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669327M11-6045-800-SN75_SH11.2800450600棚:50・総耐荷重:80
59,300
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669485M11-7545-800-SN75_SH12.6800450750棚:50・総耐荷重:80
64,200
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669650M11-7560-800-SN75_SH15.4800600750棚:50・総耐荷重:80
71,000
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669808M11-9045-800-SN75_SH13.9800450900棚:50・総耐荷重:80
67,500
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669966M11-9060-800-SN75_SH17.2800600900棚:50・総耐荷重:80
75,300
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670131M20-6045-800-SN75_SH12800450600棚:50・総耐荷重:80
66,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670289M20-7545-800-SN75_SH13.5800450750棚:50・総耐荷重:80
74,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670447M20-7560-800-SN75_SH16.4800600750棚:50・総耐荷重:80
81,500
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670605M20-9045-800-SN75_SH14.8800450900棚:50・総耐荷重:80
77,900
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670770M20-9060-800-SN75_SH18.2800600900棚:50・総耐荷重:80
86,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670928M03-6045-800-SN75_SH13.6800450600棚:50・総耐荷重:80
63,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671111M03-6045-1200-SN75_SH14.71200450600棚:50・総耐荷重:80
67,400
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671269M03-7545-800-SN75_SH15.4800450750棚:50・総耐荷重:80
66,900
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671445M03-7545-1200-SN75_SH16.51200450750棚:50・総耐荷重:80
71,300
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671610M03-7560-800-SN75_SH19.4800600750棚:50・総耐荷重:80
76,100
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671786M03-7560-1200-SN75_SH20.51200600750棚:50・総耐荷重:80
80,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671951M03-9045-800-SN75_SH17.2800450900棚:50・総耐荷重:80
71,100
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672127M03-9045-1200-SN75_SH18.31200450900棚:50・総耐荷重:80
75,500
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672285M03-9060-800-SN75_SH21.9800600900棚:50・総耐荷重:80
81,500
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672468M03-9060-1200-SN75_SH231200600900棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672635M12-6045-800-SN75_SH14.3800450600棚:50・総耐荷重:80
70,600
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672818M12-6045-1200-SN75_SH15.41200450600棚:50・総耐荷重:80
75,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672985M12-7545-800-SN75_SH16.3800450750棚:50・総耐荷重:80
76,800
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673168M12-7545-1200-SN75_SH17.41200450750棚:50・総耐荷重:80
81,200
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673335M12-7560-800-SN75_SH20.4800600750棚:50・総耐荷重:80
86,600
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673518M12-7560-1200-SN75_SH21.51200600750棚:50・総耐荷重:80
91,000
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673685M12-9045-800-SN75_SH18.1800450900棚:50・総耐荷重:80
81,500
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673868M12-9045-1200-SN75_SH19.21200450900棚:50・総耐荷重:80
85,900
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674035M12-9060-800-SN75_SH23800600900棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674218M12-9060-1200-SN75_SH24.11200600900棚:50・総耐荷重:80
97,100
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674385M21-6045-800-SN75_SH15800450600棚:50・総耐荷重:80
78,200
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674568M21-6045-1200-SN75_SH16.11200450600棚:50・総耐荷重:80
82,600
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674735M21-7545-800-SN75_SH17.2800450750棚:50・総耐荷重:80
86,700
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674918M21-7545-1200-SN75_SH18.31200450750棚:50・総耐荷重:80
91,100
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675085M21-7560-800-SN75_SH21.3800600750棚:50・総耐荷重:80
97,100
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675268M21-7560-1200-SN75_SH22.41200600750棚:50・総耐荷重:80
101,500
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675435M21-9045-800-SN75_SH19.1800450900棚:50・総耐荷重:80
91,900
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675618M21-9045-1200-SN75_SH20.21200450900棚:50・総耐荷重:80
96,300
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675785M21-9060-800-SN75_SH24800600900棚:50・総耐荷重:80
103,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675968M21-9060-1200-SN75_SH25.11200600900棚:50・総耐荷重:80
108,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676126M30-6045-800-SN75_SH15.7800450600棚:50・総耐荷重:80
85,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676309M30-6045-1200-SN75_SH16.81200450600棚:50・総耐荷重:80
90,200
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676476M30-7545-800-SN75_SH18.1800450750棚:50・総耐荷重:80
96,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676659M30-7545-1200-SN75_SH19.21200450750棚:50・総耐荷重:80
101,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676826M30-7560-800-SN75_SH22.3800600750棚:50・総耐荷重:80
107,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする