曜日別特売

ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
ステンレス金具Φ75導電ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668539M02-6045-800-SNE75_SH10.5800450600棚:50・総耐荷重:80
62,900
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668697M02-7545-800-SNE75_SH11.7800450750棚:50・総耐荷重:80
65,500
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668855M02-7560-800-SNE75_SH14.4800600750棚:50・総耐荷重:80
71,700
70,980
78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669020M02-9045-800-SNE75_SH12.9800450900棚:50・総耐荷重:80
68,300
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669178M02-9060-800-SNE75_SH16.1800600900棚:50・総耐荷重:80
75,300
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669336M11-6045-800-SNE75_SH11.2800450600棚:50・総耐荷重:80
70,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669501M11-7545-800-SNE75_SH12.6800450750棚:50・総耐荷重:80
75,400
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669659M11-7560-800-SNE75_SH15.4800600750棚:50・総耐荷重:80
82,200
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669817M11-9045-800-SNE75_SH13.9800450900棚:50・総耐荷重:80
78,700
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669975M11-9060-800-SNE75_SH17.2800600900棚:50・総耐荷重:80
86,500
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670140M20-6045-800-SNE75_SH12800450600棚:50・総耐荷重:80
78,100
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670298M20-7545-800-SNE75_SH13.5800450750棚:50・総耐荷重:80
85,300
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670456M20-7560-800-SNE75_SH16.4800600750棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670621M20-9045-800-SNE75_SH14.8800450900棚:50・総耐荷重:80
89,100
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670779M20-9060-800-SNE75_SH18.2800600900棚:50・総耐荷重:80
97,700
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670937M03-6045-800-SNE75_SH13.6800450600棚:50・総耐荷重:80
74,200
73,980
81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671120M03-6045-1200-SNE75_SH14.71200450600棚:50・総耐荷重:80
78,600
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671278M03-7545-800-SNE75_SH15.4800450750棚:50・総耐荷重:80
78,100
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671461M03-7545-1200-SNE75_SH16.51200450750棚:50・総耐荷重:80
82,500
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671619M03-7560-800-SNE75_SH19.4800600750棚:50・総耐荷重:80
87,300
86,980
95,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671795M03-7560-1200-SNE75_SH20.51200600750棚:50・総耐荷重:80
91,700
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671960M03-9045-800-SNE75_SH17.2800450900棚:50・総耐荷重:80
82,300
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672136M03-9045-1200-SNE75_SH18.31200450900棚:50・総耐荷重:80
86,700
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672301M03-9060-800-SNE75_SH21.9800600900棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672477M03-9060-1200-SNE75_SH231200600900棚:50・総耐荷重:80
97,100
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672651M12-6045-800-SNE75_SH14.3800450600棚:50・総耐荷重:80
81,800
80,980
89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672827M12-6045-1200-SNE75_SH15.41200450600棚:50・総耐荷重:80
86,200
85,980
94,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673001M12-7545-800-SNE75_SH16.3800450750棚:50・総耐荷重:80
88,000
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673177M12-7545-1200-SNE75_SH17.41200450750棚:50・総耐荷重:80
92,400
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673351M12-7560-800-SNE75_SH20.4800600750棚:50・総耐荷重:80
97,800
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673527M12-7560-1200-SNE75_SH21.51200600750棚:50・総耐荷重:80
102,200
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673701M12-9045-800-SNE75_SH18.1800450900棚:50・総耐荷重:80
92,700
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673877M12-9045-1200-SNE75_SH19.21200450900棚:50・総耐荷重:80
97,100
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674051M12-9060-800-SNE75_SH23800600900棚:50・総耐荷重:80
103,900
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674227M12-9060-1200-SNE75_SH24.11200600900棚:50・総耐荷重:80
108,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674401M21-6045-800-SNE75_SH15800450600棚:50・総耐荷重:80
89,400
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674577M21-6045-1200-SNE75_SH16.11200450600棚:50・総耐荷重:80
93,800
92,980
102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674751M21-7545-800-SNE75_SH17.2800450750棚:50・総耐荷重:80
97,900
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674927M21-7545-1200-SNE75_SH18.31200450750棚:50・総耐荷重:80
102,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675101M21-7560-800-SNE75_SH21.3800600750棚:50・総耐荷重:80
108,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675277M21-7560-1200-SNE75_SH22.41200600750棚:50・総耐荷重:80
112,700
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675451M21-9045-800-SNE75_SH19.1800450900棚:50・総耐荷重:80
103,100
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675627M21-9045-1200-SNE75_SH20.21200450900棚:50・総耐荷重:80
107,500
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675801M21-9060-800-SNE75_SH24800600900棚:50・総耐荷重:80
115,100
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675977M21-9060-1200-SNE75_SH25.11200600900棚:50・総耐荷重:80
119,500
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676135M30-6045-800-SNE75_SH15.7800450600棚:50・総耐荷重:80
97,000
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676318M30-6045-1200-SNE75_SH16.81200450600棚:50・総耐荷重:80
101,400
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676485M30-7545-800-SNE75_SH18.1800450750棚:50・総耐荷重:80
107,800
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676668M30-7545-1200-SNE75_SH19.21200450750棚:50・総耐荷重:80
112,200
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676835M30-7560-800-SNE75_SH22.3800600750棚:50・総耐荷重:80
118,800
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする