ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668548M02-6045-800-SR100_SH10.8800450600棚:50・総耐荷重:80
¥53,300
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668706M02-7545-800-SR100_SH12800450750棚:50・総耐荷重:80
¥55,900
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668871M02-7560-800-SR100_SH14.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥62,100
¥61,980
¥68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669029M02-9045-800-SR100_SH13.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥58,700
¥57,980
¥63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669187M02-9060-800-SR100_SH16.4800600900棚:50・総耐荷重:80
¥65,700
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669345M11-6045-800-SR100_SH11.5800450600棚:50・総耐荷重:80
¥60,900
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669510M11-7545-800-SR100_SH12.9800450750棚:50・総耐荷重:80
¥65,800
¥64,980
¥71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669668M11-7560-800-SR100_SH15.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥72,600
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669826M11-9045-800-SR100_SH14.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥69,100
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669991M11-9060-800-SR100_SH17.5800600900棚:50・総耐荷重:80
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670149M20-6045-800-SR100_SH12.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥68,500
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670307M20-7545-800-SR100_SH13.8800450750棚:50・総耐荷重:80
¥75,700
¥74,980
¥82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670465M20-7560-800-SR100_SH16.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670630M20-9045-800-SR100_SH15.1800450900棚:50・総耐荷重:80
¥79,500
¥78,980
¥86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670788M20-9060-800-SR100_SH18.5800600900棚:50・総耐荷重:80
¥88,100
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670946M03-6045-800-SR100_SH13.9800450600棚:50・総耐荷重:80
¥64,600
¥63,980
¥70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671129M03-6045-1200-SR100_SH151200450600棚:50・総耐荷重:80
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671287M03-7545-800-SR100_SH15.7800450750棚:50・総耐荷重:80
¥68,500
¥67,980
¥74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671470M03-7545-1200-SR100_SH16.81200450750棚:50・総耐荷重:80
¥72,900
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671628M03-7560-800-SR100_SH19.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥77,700
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671811M03-7560-1200-SR100_SH20.81200600750棚:50・総耐荷重:80
¥82,100
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671969M03-9045-800-SR100_SH17.5800450900棚:50・総耐荷重:80
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672145M03-9045-1200-SR100_SH18.61200450900棚:50・総耐荷重:80
¥77,100
¥76,980
¥84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672310M03-9060-800-SR100_SH22.2800600900棚:50・総耐荷重:80
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672486M03-9060-1200-SR100_SH23.31200600900棚:50・総耐荷重:80
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672660M12-6045-800-SR100_SH14.6800450600棚:50・総耐荷重:80
¥72,200
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672836M12-6045-1200-SR100_SH15.71200450600棚:50・総耐荷重:80
¥76,600
¥75,980
¥83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673010M12-7545-800-SR100_SH16.6800450750棚:50・総耐荷重:80
¥78,400
¥77,980
¥85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673186M12-7545-1200-SR100_SH17.71200450750棚:50・総耐荷重:80
¥82,800
¥81,980
¥90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673360M12-7560-800-SR100_SH20.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥88,200
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673536M12-7560-1200-SR100_SH21.81200600750棚:50・総耐荷重:80
¥92,600
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673710M12-9045-800-SR100_SH18.4800450900棚:50・総耐荷重:80
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673886M12-9045-1200-SR100_SH19.51200450900棚:50・総耐荷重:80
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674060M12-9060-800-SR100_SH23.3800600900棚:50・総耐荷重:80
¥94,300
¥93,980
¥103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674236M12-9060-1200-SR100_SH24.41200600900棚:50・総耐荷重:80
¥98,700
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674410M21-6045-800-SR100_SH15.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥79,800
¥78,980
¥86,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674586M21-6045-1200-SR100_SH16.41200450600棚:50・総耐荷重:80
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674760M21-7545-800-SR100_SH17.5800450750棚:50・総耐荷重:80
¥88,300
¥87,980
¥96,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674936M21-7545-1200-SR100_SH18.61200450750棚:50・総耐荷重:80
¥92,700
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675110M21-7560-800-SR100_SH21.6800600750棚:50・総耐荷重:80
¥98,700
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675286M21-7560-1200-SR100_SH22.71200600750棚:50・総耐荷重:80
¥103,100
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675460M21-9045-800-SR100_SH19.4800450900棚:50・総耐荷重:80
¥93,500
¥92,980
¥102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675636M21-9045-1200-SR100_SH20.51200450900棚:50・総耐荷重:80
¥97,900
¥96,980
¥106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675810M21-9060-800-SR100_SH24.3800600900棚:50・総耐荷重:80
¥105,500
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675986M21-9060-1200-SR100_SH25.41200600900棚:50・総耐荷重:80
¥109,900
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676151M30-6045-800-SR100_SH16800450600棚:50・総耐荷重:80
¥87,400
¥86,980
¥95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676327M30-6045-1200-SR100_SH17.11200450600棚:50・総耐荷重:80
¥91,800
¥90,980
¥100,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676501M30-7545-800-SR100_SH18.4800450750棚:50・総耐荷重:80
¥98,200
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676677M30-7545-1200-SR100_SH19.51200450750棚:50・総耐荷重:80
¥102,600
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676851M30-7560-800-SR100_SH22.6800600750棚:50・総耐荷重:80
¥109,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする