ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
ステンレス金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全220種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
220種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81668575M02-6045-800-SNE100_SH10.8800450600棚:50・総耐荷重:80
¥69,300
¥68,980
¥75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668740M02-7545-800-SNE100_SH12800450750棚:50・総耐荷重:80
¥71,900
¥70,980
¥78,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81668898M02-7560-800-SNE100_SH14.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥78,100
¥77,980
¥85,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669056M02-9045-800-SNE100_SH13.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥74,700
¥73,980
¥81,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669221M02-9060-800-SNE100_SH16.4800600900棚:50・総耐荷重:80
¥81,700
¥80,980
¥89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669379M11-6045-800-SNE100_SH11.5800450600棚:50・総耐荷重:80
¥76,900
¥75,980
¥83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669537M11-7545-800-SNE100_SH12.9800450750棚:50・総耐荷重:80
¥81,800
¥80,980
¥89,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669695M11-7560-800-SNE100_SH15.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥88,600
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81669860M11-9045-800-SNE100_SH14.2800450900棚:50・総耐荷重:80
¥85,100
¥84,980
¥93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670018M11-9060-800-SNE100_SH17.5800600900棚:50・総耐荷重:80
¥92,900
¥91,980
¥101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670176M20-6045-800-SNE100_SH12.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670341M20-7545-800-SNE100_SH13.8800450750棚:50・総耐荷重:80
¥91,700
¥90,980
¥100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670499M20-7560-800-SNE100_SH16.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥99,100
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670657M20-9045-800-SNE100_SH15.1800450900棚:50・総耐荷重:80
¥95,500
¥94,980
¥104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670815M20-9060-800-SNE100_SH18.5800600900棚:50・総耐荷重:80
¥104,100
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81670980M03-6045-800-SNE100_SH13.9800450600棚:50・総耐荷重:80
¥80,600
¥79,980
¥87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671156M03-6045-1200-SNE100_SH151200450600棚:50・総耐荷重:80
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671321M03-7545-800-SNE100_SH15.7800450750棚:50・総耐荷重:80
¥84,500
¥83,980
¥92,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671497M03-7545-1200-SNE100_SH16.81200450750棚:50・総耐荷重:80
¥88,900
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671655M03-7560-800-SNE100_SH19.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥93,700
¥92,980
¥102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671838M03-7560-1200-SNE100_SH20.81200600750棚:50・総耐荷重:80
¥98,100
¥97,980
¥107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671996M03-9045-800-SNE100_SH17.5800450900棚:50・総耐荷重:80
¥88,700
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672179M03-9045-1200-SNE100_SH18.61200450900棚:50・総耐荷重:80
¥93,100
¥92,980
¥102,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672337M03-9060-800-SNE100_SH22.2800600900棚:50・総耐荷重:80
¥99,100
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672520M03-9060-1200-SNE100_SH23.31200600900棚:50・総耐荷重:80
¥103,500
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672687M12-6045-800-SNE100_SH14.6800450600棚:50・総耐荷重:80
¥88,200
¥87,980
¥96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672870M12-6045-1200-SNE100_SH15.71200450600棚:50・総耐荷重:80
¥92,600
¥91,980
¥101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673037M12-7545-800-SNE100_SH16.6800450750棚:50・総耐荷重:80
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673220M12-7545-1200-SNE100_SH17.71200450750棚:50・総耐荷重:80
¥98,800
¥97,980
¥107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673387M12-7560-800-SNE100_SH20.7800600750棚:50・総耐荷重:80
¥104,200
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673570M12-7560-1200-SNE100_SH21.81200600750棚:50・総耐荷重:80
¥108,600
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673737M12-9045-800-SNE100_SH18.4800450900棚:50・総耐荷重:80
¥99,100
¥98,980
¥108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673920M12-9045-1200-SNE100_SH19.51200450900棚:50・総耐荷重:80
¥103,500
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674087M12-9060-800-SNE100_SH23.3800600900棚:50・総耐荷重:80
¥110,300
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674270M12-9060-1200-SNE100_SH24.41200600900棚:50・総耐荷重:80
¥114,700
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674437M21-6045-800-SNE100_SH15.3800450600棚:50・総耐荷重:80
¥95,800
¥94,980
¥104,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674620M21-6045-1200-SNE100_SH16.41200450600棚:50・総耐荷重:80
¥100,200
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674787M21-7545-800-SNE100_SH17.5800450750棚:50・総耐荷重:80
¥104,300
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674970M21-7545-1200-SNE100_SH18.61200450750棚:50・総耐荷重:80
¥108,700
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675137M21-7560-800-SNE100_SH21.6800600750棚:50・総耐荷重:80
¥114,700
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675320M21-7560-1200-SNE100_SH22.71200600750棚:50・総耐荷重:80
¥119,100
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675487M21-9045-800-SNE100_SH19.4800450900棚:50・総耐荷重:80
¥109,500
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675670M21-9045-1200-SNE100_SH20.51200450900棚:50・総耐荷重:80
¥113,900
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675837M21-9060-800-SNE100_SH24.3800600900棚:50・総耐荷重:80
¥121,500
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676020M21-9060-1200-SNE100_SH25.41200600900棚:50・総耐荷重:80
¥125,900
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676178M30-6045-800-SNE100_SH16800450600棚:50・総耐荷重:80
¥103,400
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676361M30-6045-1200-SNE100_SH17.11200450600棚:50・総耐荷重:80
¥107,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676528M30-7545-800-SNE100_SH18.4800450750棚:50・総耐荷重:80
¥114,200
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676711M30-7545-1200-SNE100_SH19.51200450750棚:50・総耐荷重:80
¥118,600
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676878M30-7560-800-SNE100_SH22.6800600750棚:50・総耐荷重:80
¥125,200
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする