ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
高さ(mm)
1200
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付
棚段数(段)
3
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全80種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
均等荷重(kg)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81670998M03-6045-1200-U75_SH14.7450600棚:50・総耐荷重:80
¥58,600
¥57,980
¥63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671339M03-7545-1200-U75_SH16.5450750棚:50・総耐荷重:80
¥62,500
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671680M03-7560-1200-U75_SH20.5600750棚:50・総耐荷重:80
¥71,700
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672021M03-9045-1200-U75_SH18.3450900棚:50・総耐荷重:80
¥66,700
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672355M03-9060-1200-U75_SH23600900棚:50・総耐荷重:80
¥77,100
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672705M12-6045-1200-U75_SH15.4450600棚:50・総耐荷重:80
¥66,200
¥65,980
¥72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673055M12-7545-1200-U75_SH17.4450750棚:50・総耐荷重:80
¥72,400
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673405M12-7560-1200-U75_SH21.5600750棚:50・総耐荷重:80
¥82,200
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673755M12-9045-1200-U75_SH19.2450900棚:50・総耐荷重:80
¥77,100
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674105M12-9060-1200-U75_SH24.1600900棚:50・総耐荷重:80
¥88,300
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674455M21-6045-1200-U75_SH16.1450600棚:50・総耐荷重:80
¥73,800
¥72,980
¥80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674805M21-7545-1200-U75_SH18.3450750棚:50・総耐荷重:80
¥82,300
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675155M21-7560-1200-U75_SH22.4600750棚:50・総耐荷重:80
¥92,700
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675505M21-9045-1200-U75_SH20.2450900棚:50・総耐荷重:80
¥87,500
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675855M21-9060-1200-U75_SH25.1600900棚:50・総耐荷重:80
¥99,500
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676196M30-6045-1200-U75_SH16.8450600棚:50・総耐荷重:80
¥81,400
¥80,980
¥89,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676546M30-7545-1200-U75_SH19.2450750棚:50・総耐荷重:80
¥92,200
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676896M30-7560-1200-U75_SH23.4600750棚:50・総耐荷重:80
¥103,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81677237M30-9045-1200-U75_SH21.2450900棚:50・総耐荷重:80
¥97,900
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81677578M30-9060-1200-U75_SH26.1600900棚:50・総耐荷重:80
¥110,700
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680308PM03-6045-1200-U75_SH13.8450600棚:40・総耐荷重:60
¥87,700
¥86,980
¥95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680640PM03-7545-1200-U75_SH15.3450750棚:40・総耐荷重:60
¥99,100
¥98,980
¥108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680965PM03-7560-1200-U75_SH19600750棚:40・総耐荷重:60
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681297PM03-9045-1200-U75_SH16.8450900棚:40・総耐荷重:60
¥110,200
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681629PM03-9060-1200-U75_SH20.9600900棚:40・総耐荷重:60
¥135,600
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681988PM12-6045-1200-U75_SH14.5450600棚:40・総耐荷重:60
¥95,300
¥94,980
¥104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682347PM12-7545-1200-U75_SH16.2450750棚:40・総耐荷重:60
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682706PM12-7560-1200-U75_SH20600750棚:40・総耐荷重:60
¥130,800
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683065PM12-9045-1200-U75_SH17.7450900棚:40・総耐荷重:60
¥120,700
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683431PM12-9060-1200-U75_SH22600900棚:40・総耐荷重:60
¥146,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683790PM21-6045-1200-U75_SH15.2450600棚:40・総耐荷重:60
¥102,900
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684149PM21-7545-1200-U75_SH17.1450750棚:40・総耐荷重:60
¥118,900
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684508PM21-7560-1200-U75_SH20.9600750棚:40・総耐荷重:60
¥141,300
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684867PM21-9045-1200-U75_SH18.7450900棚:40・総耐荷重:60
¥131,200
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685226PM21-9060-1200-U75_SH23600900棚:40・総耐荷重:60
¥157,800
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685585PM30-6045-1200-U75_SH15.9450600棚:40・総耐荷重:60
¥110,500
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685951PM30-7545-1200-U75_SH18450750棚:40・総耐荷重:60
¥128,800
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686310PM30-7560-1200-U75_SH21.9600750棚:40・総耐荷重:60
¥151,800
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686669PM30-9045-1200-U75_SH19.7450900棚:40・総耐荷重:60
¥141,700
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687028PM30-9060-1200-U75_SH24600900棚:40・総耐荷重:60
¥168,900
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81689925MN03-6045-1200-U75_SH15450600棚:50・総耐荷重:80
¥76,500
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81690275MN03-7545-1200-U75_SH16.8450750棚:50・総耐荷重:80
¥82,800
¥81,980
¥90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81690625MN03-7560-1200-U75_SH21600750棚:50・総耐荷重:80
¥97,200
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81690975MN03-9045-1200-U75_SH18.7450900棚:50・総耐荷重:80
¥89,100
¥88,980
¥97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691325MN03-9060-1200-U75_SH23.6600900棚:50・総耐荷重:80
¥106,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691691MN12-6045-1200-U75_SH15.7450600棚:50・総耐荷重:80
¥83,400
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692050MN12-7545-1200-U75_SH17.7450750棚:50・総耐荷重:80
¥91,600
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692409MN12-7560-1200-U75_SH22600750棚:50・総耐荷重:80
¥106,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692768MN12-9045-1200-U75_SH19.6450900棚:50・総耐荷重:80
¥98,400
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81693127MN12-9060-1200-U75_SH24.6600900棚:50・総耐荷重:80
¥116,300
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする