ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付片ハンドル付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
高さ(mm)
1200
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付
棚段数(段)
3
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全80種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
均等荷重(kg)
80種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81671050M03-6045-1200-U100_SH15450600棚:50・総耐荷重:80
¥61,400
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671391M03-7545-1200-U100_SH16.8450750棚:50・総耐荷重:80
¥65,300
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81671725M03-7560-1200-U100_SH20.8600750棚:50・総耐荷重:80
¥74,500
¥73,980
¥81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672066M03-9045-1200-U100_SH18.6450900棚:50・総耐荷重:80
¥69,500
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672407M03-9060-1200-U100_SH23.3600900棚:50・総耐荷重:80
¥79,900
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672757M12-6045-1200-U100_SH15.7450600棚:50・総耐荷重:80
¥69,000
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673107M12-7545-1200-U100_SH17.7450750棚:50・総耐荷重:80
¥75,200
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673457M12-7560-1200-U100_SH21.8600750棚:50・総耐荷重:80
¥85,000
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673807M12-9045-1200-U100_SH19.5450900棚:50・総耐荷重:80
¥79,900
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674157M12-9060-1200-U100_SH24.4600900棚:50・総耐荷重:80
¥91,100
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674507M21-6045-1200-U100_SH16.4450600棚:50・総耐荷重:80
¥76,600
¥75,980
¥83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674857M21-7545-1200-U100_SH18.6450750棚:50・総耐荷重:80
¥85,100
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675207M21-7560-1200-U100_SH22.7600750棚:50・総耐荷重:80
¥95,500
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675557M21-9045-1200-U100_SH20.5450900棚:50・総耐荷重:80
¥90,300
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675907M21-9060-1200-U100_SH25.4600900棚:50・総耐荷重:80
¥102,300
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676248M30-6045-1200-U100_SH17.1450600棚:50・総耐荷重:80
¥84,200
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676598M30-7545-1200-U100_SH19.5450750棚:50・総耐荷重:80
¥95,000
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676948M30-7560-1200-U100_SH23.7600750棚:50・総耐荷重:80
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81677289M30-9045-1200-U100_SH21.5450900棚:50・総耐荷重:80
¥100,700
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81677630M30-9060-1200-U100_SH26.4600900棚:50・総耐荷重:80
¥113,500
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680360PM03-6045-1200-U100_SH14.1450600棚:40・総耐荷重:60
¥90,500
¥89,980
¥98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680685PM03-7545-1200-U100_SH15.6450750棚:40・総耐荷重:60
¥101,900
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681017PM03-7560-1200-U100_SH19.3600750棚:40・総耐荷重:60
¥123,100
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681349PM03-9045-1200-U100_SH17.1450900棚:40・総耐荷重:60
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681681PM03-9060-1200-U100_SH21.2600900棚:40・総耐荷重:60
¥138,400
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682040PM12-6045-1200-U100_SH14.8450600棚:40・総耐荷重:60
¥98,100
¥97,980
¥107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682399PM12-7545-1200-U100_SH16.5450750棚:40・総耐荷重:60
¥111,800
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682758PM12-7560-1200-U100_SH20.3600750棚:40・総耐荷重:60
¥133,600
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683117PM12-9045-1200-U100_SH18450900棚:40・総耐荷重:60
¥123,500
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683476PM12-9060-1200-U100_SH22.3600900棚:40・総耐荷重:60
¥149,500
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683835PM21-6045-1200-U100_SH15.5450600棚:40・総耐荷重:60
¥105,700
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684201PM21-7545-1200-U100_SH17.4450750棚:40・総耐荷重:60
¥121,700
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684560PM21-7560-1200-U100_SH21.2600750棚:40・総耐荷重:60
¥144,100
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684919PM21-9045-1200-U100_SH19450900棚:40・総耐荷重:60
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685278PM21-9060-1200-U100_SH23.3600900棚:40・総耐荷重:60
¥160,600
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685637PM30-6045-1200-U100_SH16.2450600棚:40・総耐荷重:60
¥113,300
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685996PM30-7545-1200-U100_SH18.3450750棚:40・総耐荷重:60
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686355PM30-7560-1200-U100_SH22.2600750棚:40・総耐荷重:60
¥154,600
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686721PM30-9045-1200-U100_SH20450900棚:40・総耐荷重:60
¥144,500
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687080PM30-9060-1200-U100_SH24.3600900棚:40・総耐荷重:60
¥171,700
¥169,800
¥186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81689977MN03-6045-1200-U100_SH15.3450600棚:50・総耐荷重:80
¥79,300
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81690327MN03-7545-1200-U100_SH17.1450750棚:50・総耐荷重:80
¥85,600
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81690677MN03-7560-1200-U100_SH21.3600750棚:50・総耐荷重:80
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691027MN03-9045-1200-U100_SH19450900棚:50・総耐荷重:80
¥91,900
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691377MN03-9060-1200-U100_SH23.9600900棚:50・総耐荷重:80
¥109,000
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691736MN12-6045-1200-U100_SH16450600棚:50・総耐荷重:80
¥86,200
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692095MN12-7545-1200-U100_SH18450750棚:50・総耐荷重:80
¥94,400
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692461MN12-7560-1200-U100_SH22.3600750棚:50・総耐荷重:80
¥109,500
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692820MN12-9045-1200-U100_SH19.9450900棚:50・総耐荷重:80
¥101,200
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81693179MN12-9060-1200-U100_SH24.9600900棚:50・総耐荷重:80
¥119,100
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする