ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
高さ(mm)
800
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全82種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
質量(kg)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81672538M12-6045-U7514.3450600棚:50・総耐荷重:803
¥61,800
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81672888M12-7545-U7516.3450750棚:50・総耐荷重:803
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673238M12-7560-U7520.4600750棚:50・総耐荷重:803
¥77,800
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673588M12-9045-U7518.1450900棚:50・総耐荷重:803
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81673938M12-9060-U7523600900棚:50・総耐荷重:803
¥83,900
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674288M21-6045-U7515450600棚:50・総耐荷重:803
¥69,400
¥68,980
¥75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674638M21-7545-U7517.2450750棚:50・総耐荷重:803
¥77,900
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81674988M21-7560-U7521.3600750棚:50・総耐荷重:803
¥88,300
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675338M21-9045-U7519.1450900棚:50・総耐荷重:803
¥83,100
¥82,980
¥91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81675688M21-9060-U7524600900棚:50・総耐荷重:803
¥95,100
¥94,980
¥104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676379M30-7545-U7518.1450750棚:50・総耐荷重:803
¥87,800
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81676729M30-7560-U7522.3600750棚:50・総耐荷重:803
¥98,800
¥97,980
¥107,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679258PM20-6045-U7511.4450600棚:40・総耐荷重:602
¥77,500
¥76,980
¥84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679441PM20-7545-U7512.7450750棚:40・総耐荷重:602
¥89,700
¥88,980
¥97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679617PM20-7560-U7515.4600750棚:40・総耐荷重:602
¥105,100
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679800PM20-9045-U7513.8450900棚:40・総耐荷重:602
¥98,300
¥97,980
¥107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679976PM20-9060-U7516.8600900棚:40・総耐荷重:602
¥116,500
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681805PM12-6045-U7513.4450600棚:40・総耐荷重:603
¥90,900
¥89,980
¥98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682171PM12-7545-U7515.1450750棚:40・総耐荷重:603
¥104,600
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682530PM12-7560-U7518.9600750棚:40・総耐荷重:603
¥126,400
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682889PM12-9045-U7516.6450900棚:40・総耐荷重:603
¥116,300
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683248PM12-9060-U7520.9600900棚:40・総耐荷重:603
¥142,300
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683607PM21-6045-U7514.1450600棚:40・総耐荷重:603
¥98,500
¥97,980
¥107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683966PM21-7545-U7516450750棚:40・総耐荷重:603
¥114,500
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684325PM21-7560-U7519.8600750棚:40・総耐荷重:603
¥136,900
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684691PM21-9045-U7517.6450900棚:40・総耐荷重:603
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685050PM21-9060-U7521.9600900棚:40・総耐荷重:603
¥153,400
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685409PM30-6045-U7514.8450600棚:40・総耐荷重:603
¥106,100
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685768PM30-7545-U7516.9450750棚:40・総耐荷重:603
¥124,400
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686127PM30-7560-U7520.8600750棚:40・総耐荷重:603
¥147,400
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686486PM30-9045-U7518.6450900棚:40・総耐荷重:603
¥137,300
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686845PM30-9060-U7522.9600900棚:40・総耐荷重:603
¥164,500
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691508MN12-6045-U7514.6450600棚:50・総耐荷重:803
¥77,800
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81691867MN12-7545-U7516.6450750棚:50・総耐荷重:803
¥86,000
¥85,980
¥94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692226MN12-7560-U7520.9600750棚:50・総耐荷重:803
¥101,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692585MN12-9045-U7518.5450900棚:50・総耐荷重:803
¥92,800
¥91,980
¥101,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81692951MN12-9060-U7523.5600900棚:50・総耐荷重:803
¥110,700
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81693310MN21-6045-U7515.3450600棚:50・総耐荷重:803
¥84,700
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81693669MN21-7545-U7517.5450750棚:50・総耐荷重:803
¥94,800
¥93,980
¥103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81694028MN21-7560-U7521.8600750棚:50・総耐荷重:803
¥110,600
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81694387MN21-9045-U7519.5450900棚:50・総耐荷重:803
¥102,100
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81694746MN21-9060-U7524.6600900棚:50・総耐荷重:803
¥120,800
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81695105MN30-6045-U7516450600棚:50・総耐荷重:803
¥91,600
¥90,980
¥100,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81695471MN30-7545-U7518.4450750棚:50・総耐荷重:803
¥103,600
¥99,980
¥109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81695830MN30-7560-U7522.8600750棚:50・総耐荷重:803
¥120,100
¥119,800
¥131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81696189MN30-9045-U7520.5450900棚:50・総耐荷重:803
¥111,400
¥109,800
¥120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81696548MN30-9060-U7525.6600900棚:50・総耐荷重:803
¥130,900
¥129,800
¥142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81696907PMN02-6045-U7510.5450600棚:40・総耐荷重:602
¥80,300
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81697090PMN02-7545-U7511.5450750棚:40・総耐荷重:602
¥91,100
¥90,980
¥100,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81697266PMN02-7560-U7513.9600750棚:40・総耐荷重:602
¥111,600
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする