ステンレスワゴン

ステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコーステンレスワゴン - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は直径25mmの太径パイプを採用し、頑丈で高い耐荷重を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ワゴン
高さ(mm)
800
ねじ径
M16 P2.0
キャスター
スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付
支柱径(Φmm)
25
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全105種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
棚段数(段)
質量(kg)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81677779PM02-6045-U10010.2450600棚:40・総耐荷重:602
¥65,100
¥64,980
¥71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81677928PM02-7545-U10011.2450750棚:40・総耐荷重:602
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678077PM02-7560-U10013.7600750棚:40・総耐荷重:602
¥86,900
¥85,980
¥94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678226PM02-9045-U10012.2450900棚:40・総耐荷重:602
¥80,100
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678375PM02-9060-U10015600900棚:40・総耐荷重:602
¥97,100
¥96,980
¥106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678531PM11-6045-U10010.9450600棚:40・総耐荷重:602
¥72,700
¥71,980
¥79,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678680PM11-7545-U10012.1450750棚:40・総耐荷重:602
¥82,600
¥81,980
¥90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678829PM11-7560-U10014.7600750棚:40・総耐荷重:602
¥97,400
¥96,980
¥106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81678978PM11-9045-U10013.2450900棚:40・総耐荷重:602
¥90,600
¥89,980
¥98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679127PM11-9060-U10016.1600900棚:40・総耐荷重:602
¥108,200
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679310PM20-6045-U10011.7450600棚:40・総耐荷重:602
¥80,300
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679486PM20-7545-U10013450750棚:40・総耐荷重:602
¥92,500
¥91,980
¥101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679669PM20-7560-U10015.7600750棚:40・総耐荷重:602
¥107,900
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81679845PM20-9045-U10014.1450900棚:40・総耐荷重:602
¥101,100
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680028PM20-9060-U10017.1600900棚:40・総耐荷重:602
¥119,300
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680177PM03-6045-U10013450600棚:40・総耐荷重:603
¥86,100
¥85,980
¥94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680509PM03-7545-U10014.5450750棚:40・総耐荷重:603
¥97,500
¥96,980
¥106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81680841PM03-7560-U10018.2600750棚:40・総耐荷重:603
¥118,700
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681166PM03-9045-U10016450900棚:40・総耐荷重:603
¥108,600
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681498PM03-9060-U10020.1600900棚:40・総耐荷重:603
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81681857PM12-6045-U10013.7450600棚:40・総耐荷重:603
¥93,700
¥92,980
¥102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682216PM12-7545-U10015.4450750棚:40・総耐荷重:603
¥107,400
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682575PM12-7560-U10019.2600750棚:40・総耐荷重:603
¥129,200
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81682941PM12-9045-U10016.9450900棚:40・総耐荷重:603
¥119,100
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683300PM12-9060-U10021.2600900棚:40・総耐荷重:603
¥145,100
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81683659PM21-6045-U10014.4450600棚:40・総耐荷重:603
¥101,300
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684018PM21-7545-U10016.3450750棚:40・総耐荷重:603
¥117,300
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684377PM21-7560-U10020.1600750棚:40・総耐荷重:603
¥139,700
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81684736PM21-9045-U10017.9450900棚:40・総耐荷重:603
¥129,600
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685095PM21-9060-U10022.2600900棚:40・総耐荷重:603
¥156,200
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685461PM30-6045-U10015.1450600棚:40・総耐荷重:603
¥108,900
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81685820PM30-7545-U10017.2450750棚:40・総耐荷重:603
¥127,200
¥119,800
¥131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686179PM30-7560-U10021.1600750棚:40・総耐荷重:603
¥150,200
¥149,800
¥164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686538PM30-9045-U10018.9450900棚:40・総耐荷重:603
¥140,100
¥139,800
¥153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81686897PM30-9060-U10023.2600900棚:40・総耐荷重:603
¥167,300
¥159,800
¥175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687247MN02-6045-U10011.1450600棚:50・総耐荷重:802
¥57,300
¥56,980
¥62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687421MN02-7545-U10012.3450750棚:50・総耐荷重:802
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687588MN02-7560-U10015.1600750棚:50・総耐荷重:802
¥71,200
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687755MN02-9045-U10013.5450900棚:50・総耐荷重:802
¥65,700
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81687929MN02-9060-U10016.8600900棚:50・総耐荷重:802
¥77,200
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81688096MN11-6045-U10011.7450600棚:50・総耐荷重:802
¥64,200
¥63,980
¥70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81688270MN11-7545-U10013.1450750棚:50・総耐荷重:802
¥70,300
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81688437MN11-7560-U10016600750棚:50・総耐荷重:802
¥80,700
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81688611MN11-9045-U10014.4450900棚:50・総耐荷重:802
¥75,000
¥74,980
¥82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81688778MN11-9060-U10017.8600900棚:50・総耐荷重:802
¥87,300
¥86,980
¥95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81688945MN20-6045-U10012.5450600棚:50・総耐荷重:802
¥71,100
¥70,980
¥78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81689119MN20-7545-U10014.1450750棚:50・総耐荷重:802
¥79,100
¥78,980
¥86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81689286MN20-7560-U10017600750棚:50・総耐荷重:802
¥90,200
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81689460MN20-9045-U10015.4450900棚:50・総耐荷重:802
¥84,300
¥83,980
¥92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81689627MN20-9060-U10018.9600900棚:50・総耐荷重:802
¥97,400
¥96,980
¥106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする