曜日別特売

ステンレスラック

ステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ラック
高さ(mm)
1800
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
均等荷重(kg)
棚:200・総耐荷重:400
棚段数(段)
4
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全86種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706935RB4C-6045-1800-NE10024.8438588
¥96,800
¥95,980
¥105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707030RB4C-6060-1800-NE10028588588
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707118RB4C-6075-1800-NE10030.8738588
¥110,400
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707206RB4C-6090-1800-NE10036888588
¥119,200
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707301RB4C-7545-1800-NE10027.2438738
¥101,600
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707389RB4C-7560-1800-NE10030.8588738
¥110,400
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707477RB4C-7590-1800-NE10040.8888738
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707565RB4C-9045-1800-NE10031.2438888
¥108,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707660RB4C-9060-1800-NE10036588888
¥119,200
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707748RB4C-9075-1800-NE10040.8738888
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707836RB4C-9090-1800-NE10046888888
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707931RB4C-12045-1800-NE10037.64381188
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708019RB4C-12060-1800-NE10044.45881188
¥135,200
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708107RB4C-12075-1800-NE100507381188
¥144,400
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708195RB4C-12090-1800-NE10057.68881188
¥155,600
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708290RB4C-15045-1800-NE10043.64381488
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708378RB4C-15060-1800-NE10052.45881488
¥149,600
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708466RB4C-15075-1800-NE10061.27381488
¥161,600
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708561RB4C-15090-1800-NE10069.68881488
¥174,800
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708649RB4C-18045-1800-NE100504381788
¥145,600
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708737RB4C-18060-1800-NE10060.45881788
¥163,600
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708825RB4C-18075-1800-NE10071.27381788
¥177,600
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708920RB4C-18090-1800-NE10081.68881788
¥192,400
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709008RS4C-6045-1800-NE10026.8438588
¥96,800
¥95,980
¥105,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709096RS4C-6060-1800-NE10030588588
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709191RS4C-7545-1800-NE10029.2438738
¥101,600
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709279RS4C-7560-1800-NE10032.8588738
¥110,400
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709367RS4C-9045-1800-NE10032.4438888
¥108,800
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709455RS4C-9060-1800-NE10036.8588888
¥119,200
¥109,800
¥120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709550RS4C-9075-1800-NE10041.2738888
¥126,800
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709638RS4C-9090-1800-NE10045.6888888
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709726RS4C-12045-1800-NE10040.84381188
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709821RS4C-12060-1800-NE100465881188
¥135,200
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709909RS4C-12075-1800-NE10051.67381188
¥144,400
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709997RS4C-12090-1800-NE10057.28881188
¥155,600
¥149,800
¥164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710085RS4C-15045-1800-NE10047.24381488
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710180RS4C-15060-1800-NE10053.65881488
¥149,600
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710268RS4C-15075-1800-NE10060.47381488
¥161,600
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710356RS4C-15090-1800-NE10067.28881488
¥174,800
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710451RS4C-18045-1800-NE10053.64381788
¥145,600
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710539RS4C-18060-1800-NE10061.25881788
¥163,600
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710627RS4C-18075-1800-NE10069.27381788
¥177,600
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710715RS4C-18090-1800-NE10077.28881788
¥192,400
¥189,800
¥208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710907RBN4C-6045-1800-NE10025.6438588
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710995RBN4C-6060-1800-NE10028.8588588
¥137,600
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711090RBN4C-6075-1800-NE10031.6738588
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711178RBN4C-6090-1800-NE10037.2888588
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711266RBN4C-7545-1800-NE10028438738
¥135,200
¥129,800
¥142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711361RBN4C-7560-1800-NE10031.6588738
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711449RBN4C-7590-1800-NE10042888738
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする