曜日別特売

ステンレスラック

ステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式製品です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ラック
高さ(mm)
1800
ねじ径
M20 P2.5
キャスター
ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付
均等荷重(kg)
棚:200・総耐荷重:400
棚段数(段)
4
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全86種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
86種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81706978RB4C-6045-1800-SN10024.8438588
¥109,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707066RB4C-6060-1800-SN10028588588
¥117,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707161RB4C-6075-1800-SN10030.8738588
¥122,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707249RB4C-6090-1800-SN10036888588
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707337RB4C-7545-1800-SN10027.2438738
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707425RB4C-7560-1800-SN10030.8588738
¥122,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707520RB4C-7590-1800-SN10040.8888738
¥139,200
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707608RB4C-9045-1800-SN10031.2438888
¥121,200
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707696RB4C-9060-1800-SN10036588888
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707791RB4C-9075-1800-SN10040.8738888
¥139,200
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707879RB4C-9090-1800-SN10046888888
¥148,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81707967RB4C-12045-1800-SN10037.64381188
¥134,400
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708055RB4C-12060-1800-SN10044.45881188
¥147,600
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708150RB4C-12075-1800-SN100507381188
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708238RB4C-12090-1800-SN10057.68881188
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708326RB4C-15045-1800-SN10043.64381488
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708421RB4C-15060-1800-SN10052.45881488
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708509RB4C-15075-1800-SN10061.27381488
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708597RB4C-15090-1800-SN10069.68881488
¥187,200
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708685RB4C-18045-1800-SN100504381788
¥158,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708780RB4C-18060-1800-SN10060.45881788
¥176,000
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708868RB4C-18075-1800-SN10071.27381788
¥190,000
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81708956RB4C-18090-1800-SN10081.68881788
¥204,800
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709051RS4C-6045-1800-SN10026.8438588
¥109,200
¥99,980
¥109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709139RS4C-6060-1800-SN10030588588
¥117,200
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709227RS4C-7545-1800-SN10029.2438738
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709315RS4C-7560-1800-SN10032.8588738
¥122,800
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709410RS4C-9045-1800-SN10032.4438888
¥121,200
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709498RS4C-9060-1800-SN10036.8588888
¥131,600
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709586RS4C-9075-1800-SN10041.2738888
¥139,200
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709681RS4C-9090-1800-SN10045.6888888
¥148,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709769RS4C-12045-1800-SN10040.84381188
¥134,400
¥129,800
¥142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709857RS4C-12060-1800-SN100465881188
¥147,600
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81709945RS4C-12075-1800-SN10051.67381188
¥156,800
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710040RS4C-12090-1800-SN10057.28881188
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710128RS4C-15045-1800-SN10047.24381488
¥146,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710216RS4C-15060-1800-SN10053.65881488
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710311RS4C-15075-1800-SN10060.47381488
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710399RS4C-15090-1800-SN10067.28881488
¥187,200
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710487RS4C-18045-1800-SN10053.64381788
¥158,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710575RS4C-18060-1800-SN10061.25881788
¥176,000
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710670RS4C-18075-1800-SN10069.27381788
¥190,000
¥189,800
¥208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710758RS4C-18090-1800-SN10077.28881788
¥204,800
¥199,800
¥219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81710950RBN4C-6045-1800-SN10025.6438588
¥140,400
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711038RBN4C-6060-1800-SN10028.8588588
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711126RBN4C-6075-1800-SN10031.6738588
¥158,400
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711221RBN4C-6090-1800-SN10037.2888588
¥172,400
¥169,800
¥186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711309RBN4C-7545-1800-SN10028438738
¥147,600
¥139,800
¥153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711397RBN4C-7560-1800-SN10031.6588738
¥158,400
¥149,800
¥164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81711485RBN4C-7590-1800-SN10042888738
¥186,400
¥179,800
¥197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする