ステンレスラック

ステンレスラック - シンコー

ラック用オプション棚です。見た目と使いやすさを両立したステンレス材を採用しています。(NO.4仕上)棚ストッパーは付属しております。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ラック
高さ(mm)
40
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81714739B-60756.1738588
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714748B-60903.9888588
¥17,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714757B-75904.9888738
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714766BN-60754.9738588
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714775BN-60906.3888588
¥24,400
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714791BN-75907.5888738
¥27,900
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする