ステンレスラック

ステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコーステンレスラック - シンコー

ラック用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
ラック
ねじ径
M20 P2.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81714809CR-100スチール金具Φ100ゴム車ストッパー付
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714818CU-100スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714827CN-100スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付
¥3,300
¥3,298
¥3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714836CRE-100スチール金具Φ100導電ゴム車ストッパー付
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714845CNE-100スチール金具Φ100導電ナイロン車ストッパー付
¥8,100
¥8,098
¥8,908(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714861CUT-100スチール金具Φ100ウレタン車トータルロック付
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714870CSR-100ステンレス金具Φ100ゴム車ストッパー付
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714879CSU-100ステンレス金具Φ100ウレタン車ストッパー付
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
81714888CSN-100ステンレス金具Φ100ナイロン車ストッパー付
¥11,200
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする