トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)
パワフルに冷やすベーシックタイプ
暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン
- 質量(kg)
- 約23
- 色
- ホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き
- 送風口数
- 1
- 運転音
- (音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB
- 待機時消費電力(W)
- 1以下
- 期間消費電力量(kWh)
- 391/434(50/60z)
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



























