トヨトミ
トヨトミ 窓用エアコン ACW-18R(W)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81366805
品番
ACW-18R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
パワフルに冷やすベーシックタイプ
暮らしの景色に溶け込む、窓用エアコン
質量(kg)
約23
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:361×293×754 ※アルミ製標準取付枠付き
送風口数
1
運転音
(音響パワーレベル):内:55/57dB 外:59/62dB、(音圧パワーレベル):内:44/46dB 外:48/51dB
待機時消費電力(W)
1以下
期間消費電力量(kWh)
391/434(50/60z)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません