曜日別特売

難燃異種管継手AQ型

難燃異種管継手AQ型 - 古河電工(古河電気工業)

難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。

寸法(mm)
異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7
寸法L(mm)
スリーブ:約135
寸法D1(mm)
カラー:約100
寸法D2(mm)
スリーブ:約94
寸法D3(mm)
スリーブ:約104
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81366455NFT-65AQ-1
¥18,740
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする