古河電工(古河電気工業)
難燃異種管継手AQ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
81366455
品番
NFT-65AQ-1
参考基準価格(税別)
¥18,740
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
寸法(mm)
異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7
寸法L(mm)
スリーブ:約135
寸法D1(mm)
カラー:約100
寸法D2(mm)
スリーブ:約94
寸法D3(mm)
スリーブ:約104
商品豆知識
配管工事を支える補助部材