曜日別特売

バイオ・生分解性土のう袋

バイオ・生分解性土のう袋 - ニチモウバイオ・生分解性土のう袋 - ニチモウ

従来の土のう袋には、ポリプロピレン等の石油由来プラスチックが主に使用されていました。本製品では、これに代わり、生分解性を有する植物由来原料のポリ乳酸(PLA)を主材質に採用しています。PLAは、生体への影響が小さい素材とされています。
NETIS登録番号:QSK-220002-A

材質
主にPLA
色
黒
寸法(横×縦)(mm)
600×850
生分解性プラスチック使用率(%)
100
内容量
1袋(5枚)
注意
※高温・湿気を避けて保管 ・ アルカリ性の接触は避ける(コンクリート等)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381408-
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする