曜日別特売

丸型警光灯2N型

丸型警光灯2N型 - KOITO(小糸製作所)丸型警光灯2N型 - KOITO(小糸製作所)

【従来のフラッシュランプ(キセノン放電タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸形警光灯2N型」】
・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負荷を軽減。
・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減。
・12/24V兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進。

用途
フラッシュランプ
品番
L2NB
種類
ボルト直付タイプ
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
5
本体質量(kg)
0.6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
220
光度(cd)
60
色(グローブ)
青
内容量
1個
注意
※青色警光灯のご使用に際しては、警察署への申請が必要になります。詳しくは警察庁のホームページ等をご確認下さい。
※外部突起要件に対応させる為には、専用のカバーをご使用ください。
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。製品の故障、損傷の原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381286L2NB
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする