I.L.K(池田レンズ工業)
メガネタイプ 1.6倍 HF-70D
寸法(mm)
レンズ:38×13
色
レンズ:クリア
倍率(倍)
1.6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382519
0
699-5186
ブラウン
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
81382537
0
699-5185
パープル
¥
8,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください