TSK
ミニスタンドルーペ
見たい物に乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。
新聞や辞書など細かい文字をじっくり読みたい場合に便利です。
用途
対象物の拡大。
材質
レンズ;アクリルレンズ
倍率
約3倍
本体質量(g)
約16
レンズサイズ(mm)
約30×23
本体サイズ(mm)
約45×35×28
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07661302
MIN-106
¥
750
¥
698
¥
768
(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください