ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット

ジオマⅢED80ZOOM M-174三脚セット - ビクセン
付属品
主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース
仕様
三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm
種類
鏡筒部:EDレンズ
形式
鏡筒部:45°傾斜型
耐荷重(kg)
三脚:約6
倍率
鏡筒部:ズームレンズ・20~60倍(接眼レンズ)
方式
ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)
本体質量(g)
その他:1,610(本体+接眼レンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
その他:400×96×180
取付ねじ
(カメラ)三脚:UNC 1/4
視界
1000m先:三脚:37~19m、見掛:三脚:42.0~66.0°(旧JIS規格)、見掛:三脚:40.3~59.9°
最短合焦距離
鏡筒部:約5.5m
対物レンズ有効径(mm)
鏡筒部:80
縮長(mm)
三脚:約520
明るさ
三脚:16.0~1.7
防水性
三脚:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)
ひとみ径(Φmm)
三脚:4.0~1.3
地上高さ(cm)
三脚:58~174(最小開脚時)
アイレリーフ(mm)
鏡筒部:20~18
実視界(°)
鏡筒部:2.1~1.1
最低高さ(cm)
三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8141582118114-8
¥128,000
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする