ジオマⅢED80ZOOM

ジオマⅢED80ZOOM - ビクセン

EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター付。
ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみの極めて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現しています。
デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも簡単です。
スマートフォンカメラアダプターが付属。お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。

付属品
主要:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース
種類
EDレンズ
形式
45°傾斜型
倍率
ズームレンズ・20-60倍(接眼レンズ)
本体質量(g)
1,610(本体+接眼レンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×96×180
コーティング
PFM5コート
視界
1000m先:37-19m、見掛:42-66°(旧JIS規格)、見掛:40.3-59.9°
最短合焦距離
約5.5m
対物レンズ有効径(mm)
80
明るさ
16-1.7
防水性
窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)
ひとみ径(Φmm)
4-1.3
アイレリーフ(mm)
20-18
実視界(°)
2.1-1.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8141578718109-4
¥98,000
¥97,980
¥107,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする