テーブルコンテナブラック

テーブルコンテナブラック - 花岡車輌テーブルコンテナブラック - 花岡車輌

コンパクト設計。使わない時は簡単に折りたたんで収納が可能。
取り出し口あり。
コンテナ両サイドにロック付きの取り出し口。
テーブルにもなる蓋。テーブルとしても利用可能なフラットなデザイン。
ロック機能付き蓋。蓋が外れないようにロックできる。ON/OFF機能付き。
FLATCARTシリーズにフィット。FLATCARTシリーズ(FLATCART 02・FLATCART 2×4・FLATCART DINING)にハマる設計。
他の台車にも利用できます。コンテナとして利用可能です。

寸法(mm)
組立時:569×410×348、蓋:559.4×408.4×25.5
積載荷重(kg)
15
耐荷重(kg)
15
外寸(mm)
569×410×80
折りたたみ寸法(mm)
569×410×96
内容量
1個
注意
※FLATCART02(オールブラック+ブレーキ付き仕様)のみ対応してます。前モデルのFLATCARTは対応しておりませんのでご注意ください。
※FLATCART 2x4はハンドル側に四角い窪みが付いているものが対応機種になります。現状お持ちの製品を必ずご確認の上ご購入ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81517375TCBK
¥7,000
¥6,698
¥7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする