結束バンド | リピートタイ リリースタイプ(標準)
ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。
着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。
配線の仮止めに便利です。
ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用
- 仕様
- 耐熱エージング テスト:100℃
- 色
- 青
- 使用温度範囲(℃)
- -40~85
- 寸法L(mm)
- 200
- 寸法F(mm)
- 16.2
- 寸法D(mm)
- 7.5
- 寸法E(mm)
- 11
- 寸法T(mm)
- 1.2
- 寸法W(mm)
- 7.4
- 引張強度
- ループ:294.0(30)
- 結束径(Φmm)
- 5.0~55
- 難燃性
- UL94V-2
- 内容量
- 1袋(100本)
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ
























