ケーブルチューブ(小)
ケーブルチューブの位置決め・固定に便利なケーブルタイ(CA-609相当)付きです。
あふれるケーブルをケーブルチューブ内に収納することでスッキリまとめることができます。
ケーブルチューブのスリットからケーブル両端を必要な位置から出しておけます。
- 付属品
- ケーブルタイ(CA-609相当)6本
- 仕様
- ケーブル収容数:8本
- トラスコ品番
- 200-8621
- 幅(mm)
- 230
- 高さ(mm)
- 405
- 長さ(m)
- 2
- 奥行(mm)
- 70
- サイズ(mm)
- 27(外寸)/22(内寸)、27(外寸)/22(内寸)
- 内容量
- 1個
注意
※ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
カテゴリ




















